本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13
高さ(mm)約12
プレート寸法(Φmm)約30
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
JJC ホットシューカバー キヤノン対応。カメラのホットシューを湿気やほこり等から保護します。
仕様ブランド:JJC
適合キヤノン
色ブラック
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
JJC ホットシューカバー キヤノンR用。マルチアクセサリーシュー対応のシューカバーです。カメラのホットシューを湿気やほこり等から保護します。
仕様ブランド:JJC
その他R5・R6・R・RP、その他モデル名に「R」が付かないものすべて使用不可
適合キヤノン R6markⅡ/R10/R7/R5C/R3
材質ABS樹脂
質量(g)約:0.9
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
質量(g)約20
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
質量(g)約16.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ライブビューフードをカメラの液晶モニターに固定するブラケットで、長時間の撮影もOK。
適合SONY/コニカミノルタα
幅(mm)(可動)約45
全長(mm)約115
質量(g)約70
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N3(ニコンアクセサリーターミナル対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※ニコン アクセサリーターミナル対応機種:ニコン Df・D750/610/600・D7500/7200/7100/7000・D90・D5600/5500/5300/5200/5100/5000・D3300/3200/3100・COOLPIX A・P7800・P7700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23
本体質量(g)30
対応機種ニコン アクセサリーターミナル対応
機能バルブロック機構付
互換性ニコン製MC-DC2互換タイプ
ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)約20
仕様底部ネジ穴付
高さ(mm)30
最大径(Φmm)27
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可
幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88
厚さ(mm)最大:約12
タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)
三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。
用途シューアダプター
材質アルミニウム
高さ(mm)27
質量(g)19
直径(mm)26
三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm)22
質量(g)約21
直径(mm)30
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。
耐荷重(g)400以下
質量(g)約100
仕様底部ネジ穴付
高さ(mm)76
最大径(Φmm)30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2WAYで使えるクリップ付のアクセサリーシュー、ツーウェイクリップ。シューとカメラネジ兼用タイプ。自由雲台式のネジとアクセサリーシューの2WAYで使えます。ストロボ固定装置以外にも、アクセサリーシューを外せば、小型のデジカメ、ビデオカメラ、監視カメラなど、様々な用途に使えます。クランプは大型かつ強力で、直径50mmまでの物が挟めます。
仕様カメラ・ストロボ兼用
質量(g)約194
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
GoProマウント対応で互換性のあるアクセサリーに使用できます。
用途アクションカメラアクセサリー
付属品ワッシャー3枚/ナット1枚
材質ABS樹脂/合金
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
アクセサリーの取付に最適なボールヘッドS。コンデジや小型LEDライト/マイクなど、アクセサリーの取り付けに最適な自由雲台です。ロックネジ一つの操作で、上下左右あらゆる向きに自在に調整できます。
高さ(mm)50
質量(g)約45
最大径(Φmm)24
耐荷重(g)約最大300程度まで(目安)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、Cリングスクリュー シルバー。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
色シルバー
リング寸法(mm)約16
ねじ径(Φmm)約12
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
カメラアクセサリーシューにアクションカメラを装着するためのGoPro対応シューアダプターと固定ネジのセットです。
高さ(mm)約44
質量(g)約44
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。フリーカットが可能で、保護性が高く、底敷きにも最適なハードウレタン。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
デジカメ・ケータイ等に。シンプルなハンドストラップ。
色ブラック
幅(mm)約8
全長(mm)約235
サイズS
質量(g)約2.8
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。
用途アジャスタブルアーム
対応GoPro用
いつものバッグにクッションボックスをプラスしてカメラバッグに! クッション素材がカメラやレンズを衝撃から守ります。中仕切りは取り外しができて レイアウトも自由自在。
用途バッグアクセサリー
いつものバッグにクッションボックスをプラスしてカメラバッグに! クッション素材がカメラやレンズを衝撃から守ります。幅が広がるフレキシブルタイプ。
用途バッグアクセサリー
中仕切4枚
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。また、角度調整ができ30度ずつ回転できます。
用途延長アダプター
質量(g)45
タイプオス/メス
対応GoProHero9,8,7,6/Insta360 ONE R/DJI OSMO Action
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ
質量(g)約18.5
台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まず
ねじ穴底部:1/4インチメネジ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。また、角度調整ができ30度ずつ回転できます。
用途延長アダプター
質量(g)40
タイプオス/オス
対応GoProHero9,8,7,6/Insta360 ONE R/DJI OSMO Action
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。収納物の形状に合わせて容易にカットできる15cm角サイズの切れ目が入ったブロック型。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
仕様15mm角切込付き、ブロック型 30mm
思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター
質量(g)約190
耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時)
主要材質アルミニウム合金
適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45
クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
大切なレンズをキルティングでまもるレンズポーチです。大口径の花形フードも一緒に収納できるサイズから、ストロボなどのアクセサリー入れとしてもおすすめの「S/M/L」の3サイズをご用意しました。
簡単に取付できるJJC サムグリップ NikonZFC対応。
Nikon ZFC対応のサムグリップです。より安全な撮影を実現します。ホットシューにスライドするだけの簡単取付。操作ボタンに干渉しない設計です。
材質マイクロファイバーレザーを使用した陽極酸化アルミニウム合金製
色ブラック
質量(g)約6
対応機種Nikon ZFC
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
三脚やカメラアクセサリーにスマートフォンを取りつけるアダプターと、軽快な4段、コンパクト三脚のセットです。素早いセッティングが可能なセンターポール式。デジタルビデオカメラやミラーレス一眼まで使えます。
耐荷重(g)(三脚)約600以下、(スマホホルダー)約150以下
質量(g)約三脚540、スマホホルダー30
幅(mm)(スマホホルダー)固定:約48~68
色シルバー
高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400
収納長(m)420
主要材質三脚/アルミ、スマホホルダー/ABS樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
用途カメラネジ,アダプター
質量(g)11
全高(mm)29
直径(mm)24
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
対応コンパクトデジタルカメラ
リング寸法(mm)約25
製品質量(g)約11
ねじ径(Φmm)約13
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。角度調整ができ30度ずつ回転できます。自転車のハンドル等に付けて撮影ができます。
用途ハンドルバークランプ
質量(g)75
対応GoProHero9,8,7,6/Insta360 ONE R/DJI OSMO Action
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
スマホを自撮り棒や三脚に取り付けられるアダプターです。お手持ちの三脚・一脚やカメラ用ネジを備えたアクセサリーへの取り付け、自撮り棒に付属のスマホホルダーの交換用として活用いただけます。
カジュアル・ソフト・多機能!普段使いにも違和感なく使えるデザインの小型カメラバッグ。大きく開口するダブルフロントポケットは小物やアクセサリーの収納に便利。背面部にはベルトが収納されており、ウエストバッグとしても機能。
用途カメラバッグ
付属品中仕切2枚/ウエストベルト内蔵
質量(g)420
外寸(mm)290×180×130
内寸(mm)280×150×90
収納の目安ミラーレス一眼または小型一眼レフ+レンズ2-3本程度
三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属
ねじ両端1/4"三脚オス
バルブロック機能付きケーブルレリーズ。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質ゴム、アルミ、銅
色ブラック
取付方式ねじ込み式
簡単に取り付けられる、イージーロックアダプター。小型雲台や一脚にカメラを取り付ける際、機材や雲台を回すことなく指先で簡単に取り付けられるアダプター。撮影アクセサリーを頻繁に取り外す方や、締め付けネジのない機材に便利です。
高さ(mm)約22.5
質量(g)約22
プレート寸法(mm)(約)20-28
ねじ穴底面:1/4インチネジ穴
耐荷重(g)約600(静止固定使用)
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。