家電 :「カメラ用アクセサリー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87
質量(g)約65
耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存
三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付
プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
JJC ホットシューカバー キヤノン対応。カメラのホットシューを湿気やほこり等から保護します。
仕様ブランド:JJC
適合キヤノン
色ブラック
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
JJC ホットシューカバー キヤノンR用。マルチアクセサリーシュー対応のシューカバーです。カメラのホットシューを湿気やほこり等から保護します。
仕様ブランド:JJC
その他R5・R6・R・RP、その他モデル名に「R」が付かないものすべて使用不可
適合キヤノン R6markⅡ/R10/R7/R5C/R3
材質ABS樹脂
質量(g)約:0.9
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
質量(g)約16.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
質量(g)約20
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm)22
質量(g)約21
直径(mm)30
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。フリーカットが可能で、保護性が高く、底敷きにも最適なハードウレタン。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、Cリングスクリュー シルバー。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
色シルバー
リング寸法(mm)約16
ねじ径(Φmm)約12
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
デジカメ・ケータイ等に。シンプルなハンドストラップ。
色ブラック
幅(mm)約8
全長(mm)約235
サイズS
質量(g)約2.8
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)約20
仕様底部ネジ穴付
高さ(mm)30
最大径(Φmm)27
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。
用途シューアダプター
材質アルミニウム
高さ(mm)27
質量(g)19
直径(mm)26
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
用途カメラネジ,アダプター
質量(g)11
全高(mm)29
直径(mm)24
カメラアクセサリーシューにアクションカメラを装着するためのGoPro対応シューアダプターと固定ネジのセットです。
高さ(mm)約44
質量(g)約44
GoProマウント対応で互換性のあるアクセサリーに使用できます。
用途アクションカメラアクセサリー
付属品ワッシャー3枚/ナット1枚
材質ABS樹脂/合金
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な安全対策の上でご使用ください。
用途トライポッドアダプター
質量(g)9
全高(mm)32
最大径(Φmm)28
ねじ高さ(mm)5
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。収納物の形状に合わせて容易にカットできる15cm角サイズの切れ目が入ったブロック型。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
仕様15mm角切込付き、ブロック型 30mm
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。
耐荷重(g)400以下
質量(g)約100
仕様底部ネジ穴付
高さ(mm)76
最大径(Φmm)30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
質量(g)9
全高(mm)32
最大径(Φmm)28
耐荷重(g)200以下
ねじ高さ(mm)5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
対応コンパクトデジタルカメラ
リング寸法(mm)約25
製品質量(g)約11
ねじ径(Φmm)約13
バルブロック機能付きケーブルレリーズ。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質ゴム、アルミ、銅
色ブラック
取付方式ねじ込み式
三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。
Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種
キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等
※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため)
フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用)
オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII
ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等
ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK
ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります)
コンタックス 645・NX・N1・N
サムスン GXシリーズ
仕様バルブロック機構付
質量(g)約30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23
対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応
互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプ
ケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
バックル式でワンタッチ着脱できて使いやすい、ネックストラップ トラックⅡ。陸上競技のトラックのようなセンターラインが特徴の汎用ネックストラップです。カメラ、スマートフォンやIDカード、社員証の携帯に便利です。センターラインには反射材を使用して、暗闇で光が当たると反射して光ります。取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能。撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。
仕様バックル式、先端取り外し可能
材質ポリエステル
質量(g)約12
ストラップ幅(mm)約10
耐荷重(g)約250以下
ストラップ長さ(cm)約55
三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N3(ニコンアクセサリーターミナル対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※ニコン アクセサリーターミナル対応機種:ニコン Df・D750/610/600・D7500/7200/7100/7000・D90・D5600/5500/5300/5200/5100/5000・D3300/3200/3100・COOLPIX A・P7800・P7700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23
本体質量(g)30
対応機種ニコン アクセサリーターミナル対応
機能バルブロック機構付
互換性ニコン製MC-DC2互換タイプ
ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
街にもフィールドにも!気軽に持ち出すのにピッタリなミニショルダーバッグ。
ミラーレスカメラ+ダブルズームなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。
付属品中仕切り2枚
質量(g)約250
種類ブランド:Coleman(コールマン)
主要材質ポリエステル、他
装備背面ポケット/キャリーカート用ベルトループ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×250×170
三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 PS1(パナソニック/ライカ REMOTE端子対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※本製品には動画ボタンはなく、シャッターリリースのみの動作となります。(DMW-RSL1相当品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23
本体質量(g)30
対応機種パナソニック/ライカ REMOTE端子対応
機能バルブロック機構付
互換性パナソニック製DMW-RSL1互換タイプ
ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 O2(オリンパス マルチコネクタ対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23
本体質量(g)30
対応機種オリンパス マルチコネクタ対応
機能バルブロック機構付
互換性オリンパス製RM-UC1互換タイプ
ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N1(ニコン10ピンターミナル対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※ニコン 10ピンターミナル対応機種:ニコン D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・D850/810/800E/800/700/500/300s/300/200/100・F6/5・F100/90X/90等、フジ S5 Pro・S3 Pro等、KODAK DCS-14n
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23
本体質量(g)30
対応機種ニコン 10ピンターミナル対応
機能バルブロック機構付
互換性ニコン製MC-30A互換タイプ
ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 C3(キヤノンN3タイプ対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※キヤノンN3タイプ(新3ピンタイプ)対応機種:キヤノン EOS Dシリーズ・EOS 1D/1Dsシリーズ・EOS 5D/5Dsシリーズ・EOS 6D・EOS 7Dシリーズ・EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/10D・EOS 1V・EOS 3等
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23
本体質量(g)30
対応機種キヤノン N3タイプ(新3ピンタイプ)対応
機能バルブロック機構付
互換性キヤノン製RS-80N3互換タイプ
ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
指になじむ大型のグリップと、ストップ機構を省くことにより得られる滑らかな操作性が、指先の感覚を大切にするカメラマンにうってつけのプロ向きのレリーズです。
機能ストップ機構なし
愛機のワンポイントにもなるシューティングボタン。カメラのシャッターボタンにねじ込んで装着。シャッターボタンの面積・高さを増して、中央部の凹みで指先の触感も向上。手ぶれの抑制や速写性アップに役立ちます。 一般的なJIS規格のレリーズネジ穴がシャッターボタンに付いているカメラに取り付け可能です。カラーは4色から選べて、お好みのカラーでコーディネートすれば愛機のワンポイントにもなります。
材質アルミニウム
高さ(mm)5.5
質量(g)約0.3
直径(mm)10
ライブビューリモートコントローラー用の接続ケーブルです。全長約2m。
ケーブル長(m)約2
コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。
対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可
入数2個入
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
モダンなカラーリングで多様なカメラとマッチするハンドストラップ。手に巻き付けても気になりにくい幅20mmのスリムタイプ。裏面は手首にフィットし、滑りを防止するポリウレタン付き。先端テープ幅は多くの一眼レフに対応する10mm。ご使用のカメラを事前にお確かめください。
適合一眼レフ/ミラーレス機用
テープ幅(mm)(先端)約10
全長×幅W(mm)約270×20
主要材質ポリエステル、ピッグレザー他
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)約250
長さ(cm)55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。
用途カメラネジ・アダプター
質量(g)14
耐荷重(kg)5
リング寸法(mm)26.4×19.5
本体高さ(mm)13
ねじ高さ(mm)4
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
収納サイズは150mmとコンパクトながら、脚を伸ばした最大全高200mmから脚を広げたローアングル80mmまで幅広く活躍。
用途卓上三脚
質量(g)72
全高(mm)200
収納時寸法(mm)150
最低高さ(mm)80
機材を素早く取り出せるメッセンジャースタイル!蓋と底部には防水性の高いターポリン素材を使用。
用途カメラバッグ
質量(g)690
内寸(mm)100×280×200
中仕切3枚
1
2
3
4
5
6
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。