家電 :「カメラ用アーム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87
質量(g)約65
耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存
三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付
プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
付属品Gopro用アダプター
寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む)
質量(g)約130
適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25
三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ
耐荷重(g)約350
プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
フレキシブルタイプのアームでカメラアングルの幅を広げます。 固定ベルトの調節で6-40mmサイズのさまざまな物体に固定可能です。 クランプ部分にも直接装着可能、バックル仕様なので脱着も簡単。
用途アクションクランプ
質量(g)200
対応GoPro用
アーム長さ(mm)160
クランプ固定幅(mm)20-40
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。
一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35
質量(g)約24
タイプ底部:1/4インチ メネジ
直径(Φcm)約24
耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アーム付ライトスタンドアダプター L。
16mmダボのライトスタンドに取り付けできるソケット付き関節アームです。1/4インチネジでカメラ、ライト、モニター等、様々な機材をライトスタンドに取り付けられます。アームとダボ受け部分は、それぞれ分離可能です。
適合使用できるライトスタンド:Φ16mmオスダボ付スタンド
全長(mm)約140
質量(g)約140
タイプ底部:Φ16mmダボ受仕様
耐荷重(kg)(静止状態)約5
プレート寸法(Φmm)カメラ:約25
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。