外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)20
カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。
日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)1袋:50
主成分酸化カルシウム(CaO)
使用の目安30Lスペースに1袋
使用期間6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。
寸法(mm)約130×75
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可
幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88
厚さ(mm)最大:約12
タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)
三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階
質量(g)約130
外形寸法(mm)約165
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
光源LED
照明暖光・MIX・白光
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、Cリングスクリュー シルバー。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
色シルバー
リング寸法(mm)約16
ねじ径(Φmm)約12
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ブロアーの定番中の定番品。使いやすい手頃なサイズ。カメラ、ビデオ、時計等の精密機器、液晶画面やキーボードのゴミやホコリを強力な噴射力で除去。本体は高品質な天然ゴムを使用し、復元力、耐久性に優れます。日本国内の工場で昔ながらの製法により、一貫して生産されています。
質量(g)約50
主要材質天然ゴム
寸法(Φ×mm)約135×55
デジカメ・ケータイ等に。シンプルなハンドストラップ。
色ブラック
幅(mm)約8
全長(mm)約235
サイズS
質量(g)約2.8
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。フリーカットが可能で、保護性が高く、底敷きにも最適なハードウレタン。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。
本体質量(g)65
対応GoPro全機種
素材(ベルト)伸縮性素材
適合頭囲(cm)43~65
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。UV加工や難燃加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。
用途暗室用品
仕様カーテンフック用ハトメ穴:200mm(間隔に設置)
材質塩化ビニール
内径(Φmm)ハトメ穴:5.7
最大伸長2.5m!!の自撮り棒。
上空からの景観や俯瞰撮影をドローン撮影のように。長さ調整はポールを引っ張るだけの簡単設計です。また、GoProアダプターは取り外し可能です。
質量(g)約220
段数6段
縮長(mm)約500
伸長(cm)約250
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。
用途止めネジ
サイズ底部:1/4インチメネジ
質量(g)4.5
直径(mm)24
ねじ高さ(mm)7.5
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。
用途カメラネジアダプター
材質アルミ
質量(g)7
全高(mm)20
直径(mm)23
ねじ高さ(mm)12.2
わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。
一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35
質量(g)約24
タイプ底部:1/4インチ メネジ
直径(Φcm)約24
耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。
用途止めネジ
サイズ底部:1/4インチメネジ
質量(g)4.5
直径(mm)24
ねじ高さ(mm)9
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター
質量(g)約190
耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時)
主要材質アルミニウム合金
適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45
クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
エツミブラケット付属の止めネジ(単品)の交換用、ブラケット用止ネジII。工夫次第で用途いろいろ。自作ブラケット用のネジにも使用できます。ブラケット製品に付属している止めネジのスペアパーツです。真鍮製、切削加工ネジ仕様。
仕様底部:メネジなし
質量(g)約9.5
直径(mm)35
ねじ高さ(mm)11
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)約20
仕様底部ネジ穴付
高さ(mm)30
最大径(Φmm)27
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
伝統的にカメラ・光学機器のメンテナンスに用いられているセーム革。純鹿革を100%油ナメシにより繊維化されているので、しなやかで柔らかい手触り。水気・油脂分・手垢の汚れ等に対して抜群の吸収性を示す、天然由来のクロスです。カメラ本体・レンズ/双眼鏡など光学機器の鏡胴、楽器やオーディオ機器、産業機器やカー用品・スポーツ用品の清掃・つや出しに。信頼のMADE IN JAPAN。
材質天然鹿革
寸法(cm)10×10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カメラを常に縦位置に固定する、縦位置 L型ブラケットⅡ。バランスが崩れない、縦位置用のブラケットです。縦位置にしたとき、レリーズが上にくるため、カメラを抱えるようにホールドでき、安定した撮影ができます。下のネジが3箇所にあり、カメラの重心と三脚の中心を合わせられるので、バランス良く安定した撮影ができます。ハイエンド~中級一眼レフに最適です。
長さ(mm)約110
幅(mm)約30
高さ(mm)約160
質量(g)約114
ねじ穴1/4インチ三脚ネジ穴3箇所装備
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
便利な3.5インチ小型ライトとミニ三脚のセット、VLOG LEDリングライト&ミニ三脚。ちょっとした照明が必要な時に便利な小型ライトとミニ三脚のセットです。ライトとミニ三脚は分離可能で、別々に使用することも可能です。
質量(g)約270
出力(W)6
電源USB給電
照明モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)3000~6000
操作リモコンスイッチ
高さ(cm)三脚:約11
ケーブル長(cm)約125
LED使用数(個)48
外径(Φcm)約9(3.5インチ)
調光範囲10段階
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
耐荷重(g)400以下
質量(g)約80
高さ(mm)54
最大径(Φmm)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質アルミニウム
高さ(mm)約15
質量(g)約14
直径(mm)約25
事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
質量(kg)(スタンド単体)約1.8
仕様エアクッション付
付属品キャリングバッグ
段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3
縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250
幅(m)(ロール紙最大)2.9まで
伸長(cm)5.3、(スタンド)280
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
多用途に使える、メスメス止ネジS。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーやオス・メス変換用としてご使用いただけます。
仕様上下部1/4インチメスネジ
材質アルミ
寸法(mm)高さ約17.5×幅約20
質量(g)約13.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ)
サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)
LED使用数(個)48
調光方式10段階
照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作)
色温度(K)2700~7000
明るさ(Lm)最大850
使用電源USB給電DC5V/2A
出力(W)8.8
ケーブル長(cm)140
厚さ(mm)25(クリップ挟み幅)
質量(g)約180
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ
外形寸法(mm)約165
段数スタンド:6
電源USB給電
光源LED
照明暖光・MIX・白光
縮長(m)スタンド:0.23
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)48
伸長(m)スタンド:0.72
総質量(kg)約0.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
固定できる吸盤付き、デジカメ吸盤君EX。ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる吸盤付き自由雲台です。吸盤固定レバー付きで、デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。
質量(g)約165
直径(Φcm)吸盤:約84
全高(mm)約130
耐荷重(g)約300まで
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
寸法(cm)約65(スティック)
サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)
LED使用数(個)48
調光方式10段階
照射モード白色/暖色/MIX色
色温度(K)3000~6000
出力(W)6
電源USB給電
ケーブル長(cm)約125
質量(g)270
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。収納物の形状に合わせて容易にカットできる15cm角サイズの切れ目が入ったブロック型。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
仕様15mm角切込付き、ブロック型 30mm
7色×30以上の発光パターンがビビッドな世界を演出するLEDクリップリングライトです。白色LEDの明るさは3段階の調整が可能で、様々なシーンで活躍します。また、カラフルでビビッドな発光パターンも楽しめます。充電式で便利に持ち運べ、様々な用途に活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト)
質量(g)約50
LED使用数(個)20
調光方式調光白色3段階+長押しRGBモード
色温度(K)10000~13000
明るさ(Lm)80~120
出力(W)3.2
充電時間(分)約40
標準持続時間(h)約1
厚さ(mm)12(クリップ挟み幅)
付属品Micro USB充電ケーブル(約25cm)
仕様電流5V
オス・メスネジ付きのマルチスネークスティックです。お持ちの三脚やライトの取り付けなど、色々な組合せを楽しめます。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。リモートワークや、動画鑑賞など様々な用途に活用できます。
長さ(cm)約65
質量(g)約180
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
材質ABS樹脂、アルミ合金
質量(g)300
段数2
幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5
全高(cm)42.5
縮長(mm)235
最低高さ(cm)23.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。
耐荷重(g)約180
質量(g)約35
幅(mm)(固定)約65-98
主要材質ABS樹脂、他
穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
さまざまな撮影に役立つコンパクトなミニ三脚、ハンディポッド HP-1。VLOG撮影・商品撮影・テレワーク・WEB会議などに最適なミニスタンドです。三脚・セルフィースティック・ボトムグリップとして使えます。手のひらサイズのコンパクト設計で、本体重量わずか92gと軽量。ホールド感の良いグリップ、三脚先端部の滑り止めによる安定感で快適な撮影を補助します。
その他タテ位置使用可能
寸法(mm)セルフィースティック:約150~270、開脚使用時:約120~245
質量(g)約92
収納寸法(mm)約:140
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。