家電 :「デスクライトLED」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可)
幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90
質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む)
出力(W)15
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
機能照明調整:10段階
照明モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)2700~7000
操作リモコンスイッチ
寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm)
USBケーブル長(cm)約160
明るさ(Lm)1000~1900
LED使用数(個)224
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階
質量(g)約130
外形寸法(mm)約165
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
光源LED
照明暖光・MIX・白光
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、。あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。
質量(g)約320
出力(W)5
電源USB給電
主要材質樹脂
機能照明調整:10段階
照明モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)3000~6500
全高(cm)約29.5
操作リモコンスイッチ
電源(V)/電流(A)5/2
USBケーブル長(cm)約180
明るさ(Lm)280
LED使用数(個)44
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5
外径(Φcm)リングライト:16
クリップで挟むだけ、クリップボールヘッド。
場所をとらず設置でき、ボールヘッドで角度調整も自由自在。 パソコンにWEBカメラやLEDライトを取り付けたり、机まわりに即席デスクライトの設置にも最適です!
質量(g)約135
クリップ幅(mm)最大:25
耐荷重(g)260
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ)
サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)
LED使用数(個)48
調光方式10段階
照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作)
色温度(K)2700~7000
明るさ(Lm)最大850
使用電源USB給電DC5V/2A
出力(W)8.8
ケーブル長(cm)140
厚さ(mm)25(クリップ挟み幅)
質量(g)約180
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。