丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
付属品Gopro用アダプター
寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む)
質量(g)約130
適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25
三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ
耐荷重(g)約350
プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
フレキシブルタイプのアームでカメラアングルの幅を広げます。 固定ベルトの調節で6-40mmサイズのさまざまな物体に固定可能です。 クランプ部分にも直接装着可能、バックル仕様なので脱着も簡単。
用途アクションクランプ
質量(g)200
対応GoPro用
アーム長さ(mm)160
クランプ固定幅(mm)20-40
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87
質量(g)約65
耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存
三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付
プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属
ねじ両端1/4"三脚オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。