家電 :「信号」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ) 外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ) 電源ACアダプター 入力電圧(V)DC12/3.33A 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)0~90(結露なきこと) 本体寸法(mm)483×91×44 付属品ACアダプター×2、取扱説明書 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター) 保証期間1年間
1台
469,800 税込516,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応
仕様8入力4出力モデル 付属品ACアダプター×2、取扱説明書 質量(kg)1.5 電源ACアダプター 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター) 本体寸法(mm)483×91×44 型番RS_8×8 入力電圧(V)DC12/3.33A 入力信号SDI(DVB-ASI)×8 最大消費電力(W)25 外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ) 保証期間1年間 同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ) 出力信号SDI(DVB-ASI) × 8 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります