家電 :「usb 切替機 自動」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【本物の鳥の羽ばたきを再現】GoGoBirdは本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 【予備バッテリー2個付属】遊ぶときに便利な予備バッテリー付(電池は合計2個付属) 【自動回避機能】便利な障害物回避機能(自動回避モードのON/OFF切り替えが可能) 【高度維持機能】飛び立った時の高度を維持することができ、高い位置から飛ばすと長く飛行することができます。 【全世界に広まっている】全世界で20万羽飛んでいる鳥型ドローン!まるで本物の鳥のように翼を羽ばたかせて飛行します 【新基準に対応】本機体の重量は約17gなので、100g以下のため機体登録は不要です。今まで通り遊べます。
用途広い場所でのおもちゃとして
セット内容Go Go Bird本体×1、コントローラ―×1、専用リチウムイオンバッテリー x2(一つは本体に取付済)、ドライバー ×1、専用USB充電器×1、日本語スタートアップガイド×1、日本語マニュアル×1
質量(g)約18(バッテリーを取り付けた状態)
通信方式2.4GHz
バッテリーLi-ion
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約280×約190×約62
使用電池リモートコントローラー用:単四形乾電池2本(別売)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)約40
バッテリー容量(mAh)100
通信距離(m)最大30(最高飛行高度)
飛行時間(分)約7(バッテリー1個あたり)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。