絞り込み
ブランド
  • Belcat
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • エレコム(364)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • エツミ(357)
  • アイリスオーヤマ(356)
  • Kenko(ケンコートキナー)(356)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(333)
  • Canon(323)
  • SONY(290)
  • エスコ(276)
  • audio-technica(240)
  • DJI(239)
  • insta360(232)
  • サンワサプライ(203)
  • Jabra(199)
  • 象印マホービン(198)
  • RS PRO(180)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルPA BWPA-40W BelcatポータブルPA BWPA-40WBelcat
53,980税込59,378
1台
当日出荷
チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
ポータブルPA BWPA-30W BelcatポータブルPA BWPA-30WBelcat
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド質量(kg)3.8最大出力(W)40感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55周波数特性90Hz~15kHz入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mVコントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTERバッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750連続使用可能時間4~6時間到達距離(m)約50送信出力RF ≦10mWS/N比>80dB充電時間(時間)約3スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ定格電源電流<100mA動作温度範囲(℃)-10~50周波数安定度±0.002%電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2Aオーディオ出力95dB入出力端子3.5mmミニステレオ

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電