Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)
インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子
コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1
ディスクローディング方式クラムシェル
色【筐体】ホワイト
保証期間1年間
付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚
チャンネル数2チャンネルステレオ
最大出力(mW)実用10+10
BluetoothBluetoothVer5.0
質量(g)204(本体のみ)
外形寸法(mm)145×145×25(本体のみ、突起部を除く)
入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)
適合機器Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です
通信可能距離(m)10(Class 2)
設置位置水平
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP・AVRCP
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
大切なデータを安心保管!書き込みソフト付きのポータブルDVDドライブです。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 。Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込みが可能です。 。奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 。USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 。※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 。万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 。※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 。長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 。※M-Discは別売りです。 。MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 。※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 。付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 。ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 。※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 。※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。
付属品CyberLink Media Suite(データ書き込みソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側
質量(g)約280 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く
対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1
コネクタ形状USB Mini-B
入力電圧(V)DC+5
対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。
インターフェースUSB2.0
保証期間1年間
設置方法水平
ディスクローディング方式トレー方式
読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
オールインワンソフト付き!再生・編集・書き込みが可能なポータブルDVDドライブです。市販DVDの視聴はもちろん、本格的な動画編集で思い出を映像作品に仕上げることもできます。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 。Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込み、動画の再生・編集、音楽CDの再生・作成が可能です。 。奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 。USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 。※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 。万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 。※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 。長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 。※M-Discは別売りです。 。MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 。※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 。※Macでは地デジ録画コンテンツやDVD-RAMの再生・書き込みには対応していません。 。付属の再生ソフト「PowerDVD」で、OSで標準サポートされていないDVD-VIDEO再生やレンタルDVDの再生も可能です。 。※CPRM対応ディスクを再生するにはインターネット接続が必要です。 。付属の編集ソフト「PowerDirector」で、動画や写真に字幕・音楽などを加えてオリジナルムービーが作成できます。 。付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 。ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 。※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 。※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。
付属品CyberLink Media Suite(動画再生ソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側
質量(g)約280 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く
対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1
コネクタ形状USB Mini-B
入力電圧(V)DC+5
対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。
インターフェースUSB2.0
保証期間1年間
設置方法水平
ディスクローディング方式トレー方式
書込速度(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
ステレオスピーカーを搭載したポータブルCDプレーヤー。イヤホンに疲れたときや、複数人で一緒に聞きたいときに便利です。音質を考えた構造設計で、競合製品を上回る高音質を実現。人が話すときの声の周波数にあたる低音域に強く、発音がはっきり聴きとれる、より効果的なリスニング学習が可能です。音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1
付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証規定、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚
ディスクローディング方式クラムシェル
保証期間1年間
インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子
色【筐体】ホワイト
対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)
質量(g)270(本体のみ)
外形寸法(mm)145×145×30(本体のみ、突起部を除く)
最大出力(W)実用0.3+0.3
チャンネル数2チャンネルステレオ
入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)
適合機器3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です
スピーカーΦ40mm×2
設置位置水平
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。