家電 :「電気湯沸し」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『Modere 温度調節機能付きグースネックケトル KTK-378』は、保温機能付きの電気ケトルです。 40℃~100℃まで5℃刻みで温度調節可能なので、緑茶、紅茶、コーヒーなど、お茶の種類や淹れ方に最適な温度で湯沸かしできます。沸騰後、10~120分まで10分刻みで保温設定可能で、設定した温度で保温できます。淹れたての温度を保ち、いつでも温かいお茶を楽しめます。消音モード搭載で操作時の電子音を消すこともできます。早朝や夜間など、音が出せない時間帯でも安心です。水が入っていないと自動でOFFになるため、空焚きによる事故を防ぎます。ドリップポットのような細長い注ぎ口は、お湯を細くコントロールしやすく、ハンドドリップコーヒーに最適です。沸騰までの過程もひと目でわかるLEDディスプレイが付いています。
用途ハンドドリップコーヒー、紅茶、緑茶、ハーブティーを淹れる際に。インスタント食品を作る際に。 消費電力(W)800 本体寸法(mm)約幅295×高さ200×奥行215 電源(AC V)100(50/60Hz) コード長さ(cm)約70
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります