サンワダイレクトオリジナル商品
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。
※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
セット内容取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃~40℃ (25%~75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃~60℃ (0%~90% 結露無きこと)
電源内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。)
最大出力(W)(実用)10(5+5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m)
連続使用時間約3時間程度(※中間音量で使用した場合)
周波数特性120Hz~15KHz
充電時間約3時間(5V1Aの場合)
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm)
充電方式USBポートより給電(DC5V 1A)
インピーダンス(Ω)(ロード)4
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
電池使用時間(時間)約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
セット内容microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書
外形寸法W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む)
周波数特性130Hz~15KHz
電源単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA)
入力端子3.5mmステレオミニジャック
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー
材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス
質量(g)約206
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40
保証期間初期不良のみ
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4
質量(kg)約10
梱包数1個口
形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 ※付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー
材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス
質量(g)約212
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40
保証期間初期不良のみ
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。