家電 :「タブレット用アーム」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂
耐荷重(kg)1
クランプ対応
挟み幅175mm~235mm
固定方法ホルダー型
適合幅(mm)幅175~235
高さ調節対応
最大接続台数1
適合厚さ(mm)16以下の機器
角度調節対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。