家電 :「三脚取り付け」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトワンショルダー
軽くておしゃれなカジュアルデザインです。 カメラを取り出しやすい側面ポケット仕様です。 通気性に優れた背面メッシュクッショで快適です。 カメラ以外にも小型タブレットなども収納できます。 三脚が取り付けできるホルダーを装備しています。 レインカバー付きで突然の雨にも対応できます。 ぐらつきを押さえる補助ベルト付きです。
仕様タブレットポケットサイズ内寸:W210×H245(210)mm サブポケット収納部内寸:最大W200×D130×H130mm程度 材質ナイロン 取扱説明書なし※布製品のため個体差がありますので、予めご了承ください。
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

サンワダイレクトテーブル 三脚用
三脚や筒状のバーに取り付けできる簡易テーブルです。クランプ式で簡単に取り付け出来ます。耐荷重は250gでスマホやモバイルバッテリーなどの置き場に最適です。直径1.5cm~2.2cmのバーに対応します。テーブルのサイズは20×26cmです。。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サンワダイレクト三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。 三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。 ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。 キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。 折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。 専用のキャリーバッグ付きです。
耐荷重(kg)15 取扱説明書あり
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

サンワダイレクト三脚
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。 開脚角度は2段階調節で固定できます。 レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。 雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。 ローアングル撮影に対応しています。 脚を取り外して一脚としても使用できます。 三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。 平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。 カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。 水準器付きです。 石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本 段数4段 耐荷重(kg)5 取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4 縮長(mm)445 地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります