家電 :「固定台」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚部が8段伸長します。 記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。 縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。 パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。 ・脚のロック方法 脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
材質アルミ・真ちゅう 質量(g)394 段数伸縮:8段 取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ 縮長(mm)収納時:285 耐荷重(g)800以下 地上高さ(mm)最大:1075、最低:290
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

サンワダイレクト三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。 三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。 ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。 キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。 折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。 専用のキャリーバッグ付きです。
耐荷重(kg)15 取扱説明書あり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

サンワダイレクトブラケット
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書 材質鋼板、アルミ合金 耐荷重(kg)2 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など 最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワダイレクトブラケット
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 長さの調整も可能です。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書 材質鋼板、アルミ合金 耐荷重(kg)1.2 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など 最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります