家電 :「底付け」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:50 キャスターなし フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ 組立時間30分 総耐荷重(kg)55 アジャスターなし VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400 組立人数2
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。 壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。 ※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。 VESA取付け100×100~400×400に対応しています。 ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。 DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。 棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。 余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。 底板には傷防止のフェルトが付いています。
組立方法ノックダウン組立式 材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 使用工具プラスドライバー、手袋 組立人数2 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(マンセル値)該当なし モニターサイズ(最大)55インチ 総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5) アジャスターなし キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり 質量(kg)約20 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります