AV家電 (5) カテゴリ: 家電ブランド: サンワダイレクトすべて解除
ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き サンワダイレクト 3日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
インターフェース USB2.0準拠 スピーカー 1W 端子 給電用:USB Type-Cポート 音声入力 RCA音声端子(L/R) 映像出力 HDMI端子 容量(GB) 対応メディア:512
ヘッドセット Bluetooth サンワダイレクト 4日以内出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。大型の柔らかイヤーパッドとヘッドバンドで長時間の使用でも疲れにくい。交換用イヤーパッド付で長く使える!
仕様 ●DSP:対応●SCMS-T:非対応●マイク感度:-38dB±1dB(0dB=1V/ubar at 1kHz)●マイク指向性:全指向性●充電ケーブル:USB A オスーType-C オス●充電コネクタ:USB Type-C セット内容 ヘッドセット本体、充電/有線用USBケーブル、イヤーパッド(交換用)×2個 質量(g) 約145 適合規格 Bluetooth 5.1(※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約171×66×186 周波数範囲 2.402~2.480GHz 保証期間 ご購入日より6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20-20000 充電時間(時間) 2 伝送方法 GFSK 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 最大約10(※数値は理論値です。) 再生時間(時間) 連続音楽再生:最大45 連続待受時間 最大168時間 対応コーデック SBC ノイズキャンセリング 〇:デュアルマイク+cvc8.0 連続通話時間(時間) 最大25 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP/HSP/AVRCP/A2DP
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様 ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容 取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 色 ブラック 電源 内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth Ver.5.0 外形寸法 W450×D50×H60mm 周波数特性 100Hz~20000Hz 充電時間 約3.5時間 送信出力 class2 入力端子 3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 microUSB 電池使用時間(時間) 約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP, AVRCP
ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト 当日出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様 スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5 セット内容 充電用USBケーブル×1取扱説明書×1 色 ブラック 電源 内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth Ver 5.0 周波数特性 180hz~20khz 充電時間 約2~2.5時間 送信出力 class2 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 USB Type-C(充電用) 電池使用時間(時間) 最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間 内蔵マイク 全指向性マイク オーディオコーデック SBC, apt-xapt-X Low Latency 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
ビデオキャプチャーボックス サンワダイレクト 4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様 エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容 HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源 DC5V/2A 対応OS Windows10, 8.1, 8 記録方式 動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ 3.5型 インターフェース USB2.0 バッテリー リチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間 充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア 128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー 1W コネクタ ビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロット SDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数 480×234 消費電流 約300~700mA フレームレート 60fps 音声出力 HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力 HDMI、液晶モニター
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります