家電 :「写真機器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クラス最高水準の安定性能。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローター機。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
本格的なシングルローターヘリに1080pの高画質で録画・撮影が可能なWi-FiフルHDカメラを搭載。
Wi-Fi接続でお手持ちのスマートフォンとリンクし、アプリ上から撮影やLIVEビューが楽しめます。
お手持ちのスマホやタブレットをLIVEモニターに。
お手持ちのスマホに専用アプリ(iOS、Android対応)をインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブモニターに。運動性の高いヘリならではのダイナミックな映像を体験できます。
ビジョンセンサ&気圧センサが操縦をアシスト。
テールロッドに取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。最新のセンサ技術により安定性を極限まで高め、クラス最高水準の操縦性能を実現しました。
運動性に優れた、フライバーレス・シングルローター仕様。
高い運動性と操舵のリニアな反応が楽しめる、本格2.4GHz 4ch仕様フライバーレス※ヘリコプター。前進後進・左右旋回・左右スライドと、フライヤーの思うがままに空間を自在に飛ばせます。※フライバーレス:機体安定のためのスタビライザー(フライバー)を廃し、代わりをジャイロセンサーによって制御を行う機構。
ヘリ入門者も安心。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。
内蔵の気圧センサが機体周辺の気圧を検知して、自動で一定の高度を維持しながらホバリングします。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
高輝度LEDヘッドライト搭載。
キャビン前方に高輝度LEDヘッドライトを搭載。暗い場所でも優れた視認性を確保します。
カメラアングル調整可能。
機体前方に取り付けられたカメラはチルト構造のため、前方と45°の2通りで調整可能。撮影シーンに合わせて角度調整を行えます。
操縦モードの切り替えが可能。
操縦モードはモード1、モード2の切り替えが可能。ヘリユーザーもドローンユーザーも、使い慣れた操縦モードで操作することができます。
専用アプリをダウンロード&インストール
FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。
LIVE CAM CAM アプリのインストール
AppStoreまたはGooglePlayから「LIVE CAM CAM」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通)
iOS用アプリはこちら
Android用アプリはこちら
クラス最高水準の安定性能。フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
動画・静止画を高画質1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならでは操縦が可能
専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応)
ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載
気圧センサによる自動高度維持機能で、誰でも簡単ホバリング
自動離陸着陸スイッチを装備。離陸も着陸もワンキー操作で簡単に
MODE1⇔MODE2の切替え可能な2.4GHz 4ch送信機付属
ドローンと同様の操作方法でフライトできるセンタースティック方式
ヘッドライトに高輝度LEDを2灯搭載
適していますの空力設計により、連続10分のロングフライトを実現
G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック●全長:268mm●全高:80mm●全幅:50mm●メインローター径:249mm●テールローター径:37mm●総重量:64g●パッケージサイズ:87×300×246(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 3.7V 300mAh●モーター●▼メインモーター:8520コアレスモーター●▼テールモーター:0615コアレスモーター●ブレード:フライバーレス 固定ピッチ●充電時間:約60分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約10分●電波到達範囲:およそ80m~100m●カメラユニット●▼動画:MP4形式/1920×1080●▼静止画:JPG形式/1920×1080●対象年齢:14歳以上●同梱物:Hawk-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレードリンケージ)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書●フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)
アズワン品番67-6610-35
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
送信機からチルトコントロール可能な広角レンズ仕様4K/2Kカメラを搭載。
静止画4K/動画2Kで記録が可能。フライト中にアングル調整可能な、電動チルトカメラを搭載。
機体前方に静止画なら最大800万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。また、付属の送信機からカメラの角度を最大90°上下に調整する事ができるので、スマホでカメラの映像を確認しながら、被写体に狙いを合わせる事が可能です。
ビジョン&気圧センサーによる安定のホバリング。
機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御、気圧センサーが高度を自動で保ちます。
操作を行うまで機体はその場でホバリングをしているので、操作に気を取られず撮影に専念できます。
1800mAhの大容量バッテリーを搭載。およそ18分の連続フライトを実現。
機体後部にカートリッジ式の大容量1800mAhのLiPoバッテリーを搭載。200g未満のホビードローンでは最長クラスとなる、約18分間の長時間フライトをお楽しみ頂けます。
折り畳んで持ち運びもラクラク。専用キャリングケース付き。
製品一式はグリップ付きの専用ケースに入っており、持ち運びの際のキャリングケースとしても重宝します。
インナーのクッション材がドローンと送信機を衝撃から保護。アクセサリー類や小物類を収納できるメッシュポケット付き。
Wi-Fi接続でスマホやタブレットをLIVEモニターに。
お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。
オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。
モード切替え可能なマルチモード送信機。
付属の送信機は、標準では右スロットルのモード1で動作。モード切替えスイッチを押しながら起動する事で、モード2に切替可能。使い慣れた操縦モードで操作することができます。
ワンタップで切替え可能なデュアルカメラシステム。
アプリの「カメラアングル切替え」アイコンをタップすると、機体底部のカメラに切替え可能。撮影シーンに応じて、アングルを切り替えての撮影、プレビューが行なえます。
映像フィルタやBGMも簡単に。
カラーフィルタをかけて色調を変えてみたり、BGMを流しながら収録したりと、クリエイティブな使い方がアプリから手軽に行なえます。
室内でも安心フライト、専用プロペラガード付属。
万一の衝突時に対象物や機体の損傷を防ぐ、プロペラガードが付属。プロペラやネジを外したりする事なくスナップフィットで取付け可能。心理的な安心感もあり、フライトに余裕が生まれます。
専用アプリをダウンロード&インストール
FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。
SKYHIGH-DRONE アプリのインストール
AppStoreまたはGooglePlayから「SKYHIGH-DRONE」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通)
iOS用アプリはこちら
Android用アプリはこちら
送信機からチルトコントロールが可能な、広角レンズ仕様4K/2K高画質カメラを搭載。
送信機からカメラの角度調整が可能なリモートチルトコントロール
静止画4K/動画2Kの高画質映像で記録が可能
ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニングを実現
前方と底部に2つのカメラを備えたデュアルカメラ搭載機
自動高度維持機能搭載!離陸も着陸もワンキー操作のイージーオペレーション
Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならではの操縦が可能
専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応)
1800mAh大容量バッテリーを搭載、約18分の連続フライトが可能
アプリ上に描いたラインに沿って飛ぶ、トラッキングフライト機能を搭載
カラーフィルタ&BGMモードで撮影した動画をクリエイティブに加工
MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属(技適マーク取得済)
持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属
G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック●全長:180mm●全幅:218mm●全高:58mm●ローター全長:70mm●総重量:185g●パッケージサイズ:120×320×250(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 3.7V 1800mAh●充電時間:約150分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約18分●電波到達範囲WiFi:最長およそ100m(Wi-Fi 100m)●カメラユニット●▼動画:MP4形式/2048×1152●▼静止画:JPG形式/3840×2160●カメラ動作角:およそ90度(電動)●対象年齢:14歳以上●同梱物:SKYHIGH本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、取扱説明書
アズワン品番67-6611-25
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載。200g未満のフルHDカメラ搭載GPSドローン。
GPS搭載機ならではの高度なインテリジェントフライトが可能に。
飛行重量196gの航空法対象外ホビードローンながらGPSセンサ&ブラシレスモーターを搭載。GPSの位置情報を取得する事で、手放しでもその場で留まり続ける自律安定性を実現。ホームポイントへ自動で帰還する、RTH(リターントゥホーム)をはじめ、数々のインテリジェントフライトを可能にしました。
RTH(リターントゥホーム)
送信機のリターンスイッチまたはアプリのリターンアイコンを押すと、一定の高度まで上昇した後、離陸したポイント(ホームポイント)へ自動で帰還します。
ジオフェンス機能
離陸地点から30mを越えると、機体が見えない壁に押し戻される様にそれ以上進めなくなる、ジオフェンス機能を搭載。アプリからジオフェンスの解除、距離の設定が可能です。
マルチポイントモード
アプリに表示された地図をタップして航路を作成。送信ボタンをタップすると、作成した航路に沿って機体が自動航行します。
ディスタンスモード
機体が操縦者を向きながら、設定した距離を斜め45°上空に移動します。被写体をドリーアウトしていくダイナミックな撮影に。
サークルフライトモード
サークルモードを有効にした地点を中心に、機首が常に中心を向いたまま、自動で旋回しながら飛行し続けます。
フォローミーモード
ホバリング中に操縦者と一定の距離を置き(5m以上)フォローミーアイコンをタップすると、一定の距離と高度を保ちながら、機体が自動で追従してフライトします。
※自動フライト機能を使用する際は、周囲に人や障害物が無いか確認し、安全を確保した上でフライトを行なって下さい。
※自動フライト中は通常の操作ができなくなります。通常の操作に戻すには各種フライトモードをオフにして下さい。
格段の安定性を生み出す、高出力・高効率ブラシレスモーターを搭載。
200g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、屋外での安定性を格段に向上させます。
GPSの使えない環境でも安定して飛ばせる、ビジョンセンサを搭載。
屋内などGPSが拾えない環境下では、機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサによるサポートが働きます。映像のズレを検知して姿勢を自動で制御、気圧センサーが高度を自動で保ち、機体をその場に留まらせます。※GPS環境下ではビジョンセンサは動作しません。
Wi-Fi接続でスマホやタブレットをLIVEモニターに。
お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。
ブラシレスモーター&GPSセンサによる高度な自律安定性により、狙ったアングルからの撮影も思いのままに。
動画も静止画もフルHD画質での記録が可能。
機体とスマホをWi-Fi接続する事で、アプリ上からフルHD画質(1920×1080)での撮影が可能に。
カメラには広角レンズを採用しているので、広範囲を画角に収めるダイナミックな撮影が楽しめます。
最大飛行距離が変えられる2つのモードを搭載。
INGRESS BEYONDは安全のため、飛行距離・高度共に最大30mのジオフェンスが初期値で設定されており、設定した範囲を超えようとすると、まるで見えない壁に押し返されるようにそれ以上進む事ができません。
エキスパートモードに切替えることで最大300mまでフライトが可能。また、アプリから距離・高度を数値で設定する事ができるので、フライトする環境や操作レベルに応じて設定できます。
モード切替え可能なマルチモード送信機。
付属の送信機は、標準では右スロットルのモード1で動作。モード切替えスイッチを長押しする事で、モード2に切替えが可能。使い慣れた操縦モードで操作することができます。
1450mAhの大容量LiHVバッテリーを搭載。
フライトバッテリーには7.6V1450mAhのハイボルテージLiPoを搭載。ブラシレスモーターの高出力を安定して動作させます。
GPSのオン・オフ切替えが可能。
送信機のスイッチからGPSセンサのオン・オフ切替えが可能。GPSをオフにすることで、屋内などの非GPS環境下での使用も可能になります。
持ち運びに便利なグリップ付きキャリングケース。
製品一式は緩衝性に優れたEPP製の専用キャリングケースに入っており、持ち運びの際にキャリングケースとしても重宝します。
専用アプリをダウンロード&インストール
FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。
GF GPS アプリのインストール
AppStoreまたはGooglePlayから「GF GPS」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通)
iOS用アプリはこちら
Android用アプリはこちら
GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載。200g未満のブラシレスモーター搭載機。
高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載
GPSセンサの搭載により、高度・座標を自動で制御
ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニングを実現(非GPS時のみ)
196gの軽量&コンパクト設計!アームを折り畳んでコンパクトに収納
広角120°ワイドレンズ仕様の1080pフルHDカメラを搭載
ボタンひとつでホームポイントに帰還するRTH(リターントゥホーム)機能
地図に打ったピンに沿って飛ぶ「マルチポイントモード」を搭載
操縦者に追従しながらフライトする「フォローミーモード」を搭載
操縦者を中心に旋回飛行する「サークルフライトモード」を搭載
操縦者視点で操縦可能なオリエンテーションモードを搭載
最大飛行距離、高度を数値で設定可能(最大距離300m/最大高度120m)
Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューや撮影、スマホならでは操縦が可能に
7.6V 1450mAhの大容量バッテリーを搭載、およそ13分のフライトが可能
持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属
MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属(技適マーク取得済)
G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●初期値:最大飛行距離30m/最大飛行高度30m●最大値:最大飛行距離300m/最大飛行高度120m●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック/グレー●全長:174mm●全幅:164mm●全高:54mm●ローター全長:58mm●総重量:196g●パッケージサイズ:105×310×195(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 7.6V 1450mAh●充電時間:約150分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約13分●電波到達範囲WiFi:最長およそ300m(Wi-Fi 100m)●カメラユニット●▼動画:MP4形式/1920×1080●▼静止画:JPG形式/2720x1530●対象年齢:14歳以上●同梱物:INGRESS BEYOND本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書●フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)
アズワン品番67-6610-83
1セット
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。