家電 :「B端子」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)リモコン付きSD/USB/CDラジオ
コンパクトサイズのCDラジカセ。 AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。 1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。 本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。 乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。 リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110 質量(g)1110(電池含まず) 電源AC100V/単2乾電池×4(別売) 出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2) 機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ) 対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB) 消費電力(W)約16 プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生 外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット 付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)デジタルボイスレコーダー
エコ商品
電池式で気軽に使えるデジタルボイスレコーダーです。基本性能に絞った単機能モデルだから使いやすく、プライベートやビジネスなど様々なシーンで活用いただけます。USB端子搭載で、パソコンに接続すれば簡単に音声を取り扱うことができます。録音モードは高音質(HP)/長時間(MP/SP/LP)の4段階。最大約280時間、高音質でも約11時間の録音が可能です。リピート機能も搭載しているので語学学習にもおすすめ
仕様対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル 付属品取扱説明書、USBケーブル、イヤホン 質量(g)38 電源単4乾電池×2(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×35×19 機能保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示 液晶サイズ23×21mm 電池寿命(連続時間)連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値) 入力端子マイク入力端子(Φ3.5) S/N比40dB以上 対応フォーマットWAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP) 出力端子イヤホン端子(Φ3.5)0.5mW RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW 容量(GB)4 最大出力(mW)スピーカー音声:100 再生周波数(kHz)20~20
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スピーカー搭載レコードプレーヤー
スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。 33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。 温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。 USB端子搭載でPCに接続も可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×365×120 本体質量(kg)約3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力(W)0.5×2(音声) 出力端子RCA、USB 付属品取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります