家電 :「USB c」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
Φ10mmダイナミックドライバーを採用。
アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。
ボリュームコントロール付きで便利
色黒
質量(g)13
コード長さ(m)1.2
マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω
周波数特性20Hz-20kHz
プラグ形状Type-Cコネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
音圧感度(dB)100±3
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。