家電 :「マグセーフ」の検索結果
まるで本物のカメラのような操作感!モバイルバッテリーとしても使える多機能グリップ。SNAPCAMとスマホをBluetooth接続すると、まるで本物のカメラのようにシャッターボタンを押して撮影ができます。ポケットサイズの多機能グリップは磁力でスマホにピッタリ吸着。スマホを充電できる2200mAhのバッテリーを内蔵しているので、ポータブルバッテリーとしてもご使用いただけます。
付属品充電用ケーブル(USB Type-C-Type-A)、磁力強化リング型ステッカー、ストラップ、取扱説明書
材質プラスチック
質量(g)152
対応機種iPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 mini、iPhone13 Pro Max、iPhone14、iPhone14 Plus、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max、iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max※マグセーフ非対応機種(iPhoneSE、iPhone11以前の機種、Android系スマートフォン)の場合 付属の磁力強化リング型ステッカーをスマートフォンケースに貼り付けることで本製品を使用することができます。
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)2200(3.7V/18.5Wh)
入出力Type-C:5V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。