家電 :「コーヒー保温」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
コーヒー出来上がり/ドリップ後からそのまま保温。
ドリップ ストッパー方式(ジャグを外した時の液タレ防止する機能)
操作性の良いガラスジャグ。
コーヒー抽出カスの処理もフィルターを外すだけで簡単。
市販品の紙フィルターも使用でき便利。
電源モニター スイッチランプ付き。簡単操作、前開きドリッパーカバー。
最大容量(L)0.65(ドリップ式)
仕様カップ杯数:約4カップ(1カップ約160ml)
付属品脱着式ナイロンフィルター小/計量スプーン(白色)
色ブラック
定格電圧(V)100(50/60Hz)
温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃
コード長さ(m)約1.2(HHFF耐熱コード)
定格消費電力(W)600(50/60Hz)
本体質量(kg)約0.9
フィルターナイロン/フィルター脱着式(市販品の紙フィルター使用可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×145×260
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コーヒードリップ抽出後からステンレス ジャグ内で保温が出来ます。
ドリップストッパー方式(ジャグを外した時の液タレを防止する機能)
操作性の良い。各上フタと保温ステンレスジャグ。
コーヒーカスの掃除も操作性の良いナイロンフィルターを外すだけで簡単。市販品の紙フィルターも使用OK。
電源モニター スイッチランプ付き。
最大1.2L容量で余裕のラージサイズ。
最大容量(L)1.2
仕様カップ杯数:約8カップ(1カップ約150ml)
付属品脱着式ナイロンフィルター大/計量スプーン(白色)、脱着式プラスチック ドリッパー(黒色)
色ブラック+シルバー
定格電圧(V)100(50/60Hz)
温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃
コード長さ(m)1.2(HHFF耐熱コード)
定格消費電力(W)800
本体質量(kg)約2
フィルターナイロン(フィルター脱着式)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×330
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。