家電 :「トースター4枚」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビテラックスオーブントースター
ガラス扉で調理 の 確認 も 楽々 庫内 大き目 な ワイド 仕様 で 一般 食パン 4 枚 焼 き も OK 15分タイマー方式 (タイマーの終了はベル音でお知らせ 調理は 設定 80 か ら 230 温度 を 目安 に 4 本 上下 各 2 本) の 石英管 ヒータ ー を 調整 明暗動 作) メーカー AT-100 機種 の ワイド タイプ 本体の下部にお掃除が出来る 引出し式 くず受け皿
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面) その他温度調整サーモ 80℃~230℃ 幅(mm)380 高さ(mm)205 奥行(mm)322 消費電力(W)1200 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約1.0 内容量(L)約12 ヒーター(W)上 300×2本 下 300×2本(切換なし) 上下(同時)1200 温度調節タイプ 石英管 タイマー15分
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります