商品豆知識
「定格内容積(L)」から絞り込む
40~50未満(4)
50~100未満(1)
100~200未満(2)
仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)510
奥行(mm)450
間口(mm)450
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
耐荷重(kg)20
コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート
定格消費電力(W)電動機:60/55
本体質量(kg)約14.5
耐熱温度(℃)100
運転音(dB)24
冷媒R600a 12g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112
定格内容積(L)46
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
定格内容積(L)45
付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)15
冷却方式冷気自然対流式
運転音(dB)24
温度調節ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-02
ドア左開き
霜取方法手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
おしゃれなガラスドア採用
パーソナルユースに最適サイズ
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×477×498
付属品製氷皿、露受皿、網棚、扉用枠棚(白色)2種類
質量(kg)約16
色ホワイトストライプ
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
冷却方式直冷式
運転音(dB)約24
冷媒R600a(15g)
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
最高出力900Wの実力
使いやすい縦開き扉
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
安心のヘルツフリー・インバーター
インテリアにも合わせやすい2色展開
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)
質量(kg)10.5
出力(W)900
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター
電源コード(m)約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
庫内寸法(mm)W315×D318×H180
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)
省エネ基準達成率(%)100
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
横開き扉を採用
引っ越しにも安心のヘルツフリー
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)
質量(kg)11.8
出力(W)500/650(50Hz/60Hz)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー
電源コード(m)約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281
色(本体)ホワイト
庫内寸法(mm)W295×D325×H181
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)
省エネ基準達成率(%)101
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。