家電 :「電気フライヤ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなボディでキッチンにちょうどいいサイズのノンフライヤー。ポットを開けずに中を確認できるので、温度を下げずに最後まで調理ができます。ガラス素材だから油汚れも落としやすく、後片付けもラクラクです。ノンフライでヘルシー!高温の熱風を循環させることで、油を使用しなくてもサクッとジューシーに仕上がります。調理温度は60~200℃、時間は1~60分の間で設定できます。揚げ物はもちろん、普段のおかずから本格料理、スイーツまで、毎日の料理に使えます。オリジナルの10レシピが掲載された レシピブック付。
用途ヘルシーな調理に。 付属品ガラスポット、プレート、レシピブック、取扱説明書 質量(kg)約2.5(ガラスポット含む) 消費電力(W)800 電源コード(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×250(ガラスポット含む) 電源(AC100V)50/60Hz 温度設定範囲(℃)60~200 RoHS指令(10物質対応)対応 時間設定(調理時間)1~60分
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります