家電 :「回転」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)68
長さ(cm)43.5
角度調整範囲+0/ -25
高さ(cm)115
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)14
長さ(cm)68
角度調整範囲+0 / -25
高さ(cm)177.8
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース。簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5°の上下振りで画面調整、+/-90°回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能。装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属。収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用
ディスプレイ対応数:1
耐荷重(kg)70
長さ(mm)702
幅(mm)920
高さ(m)1.6
質量(kg)23.8
VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400
サイズ37インチから70インチ対応
角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90
セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。テレビ2台を天吊り:最大75インチまでのVESA互換テレビ2台を背面合わせで天井から懸吊(曲面テレビ対応)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156cm)。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能なマルチスクリーン対応薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。広い可動域:両方のディスプレイで伸縮ポールを軸に360度の水平回転、+/-3度の左右振り、+5/-20度の上下振りに対応。テレビの位置を固定するツールが製品に付属
用途店舗、医療機関、飲食店その他のエリアでテレビを背面合わせにセットアップ。ゲストに情報と娯楽を提供。デジタルサイネージ、メニューボードその他の用途に最適
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)43.5
長さ(cm)68
角度調整範囲+0/-25
高さ(cm)321.8
関連資料製品寸法図(0.07MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
32インチから55インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)。アーム延長503mmのフルモーション調整。アーム部分の張り出しを壁からわずか49mmに抑える折りたたみ機能。+2°/-12°のチルト機能による角度調整とアーム部分の+/-90°回転で柔軟にビュー位置を決定。耐荷重35kg
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
32インチから75インチまでのテレビを移動式テレビカートに固定し、別ーの部屋で共有。スムーズなスプリング式高さ調節機能(最大400mm)。ロックして安全に使えるキャスター付きで移動が簡単。+5°から-10°までのチルト機能で最適なビュー角度に調整。縦横の回転にも対応。Web会議などの用途でマルチメディア機器収納棚として使用
用途会議室、教室などの間でカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面設置ができないエリアに常設ディスプレイを配置
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計
ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要
可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能
互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱
簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°
材質アルミ、スチール
寸法(mm)Minimum Arm Extension:58
質量(kg)6
耐荷重(kg)30
取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400
アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]
機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なし
ディスプレイ最大:55 インチ
保証期間2年間
VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75
高さ調節あり
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3
可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm
可搬質量(kg)30
モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応。広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能。簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載。互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属。スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。