高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計
ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要
可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能
互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱
簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°
材質アルミ、スチール
寸法(mm)Minimum Arm Extension:58
質量(kg)6
耐荷重(kg)30
取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400
アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]
機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なし
ディスプレイ最大:55 インチ
保証期間2年間
VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75
高さ調節あり
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3
可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm
可搬質量(kg)30
モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。