カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。
ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。
カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。
更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。
Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。
BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。
「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。
また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。
更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。
左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。
Qualcomm TrueWireless Mirroring対応
「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。
Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。
楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。
ロールスワッピング機能搭載
「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。
例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。
また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。
環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。
aptX Adaptiveコーデック対応
通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。
転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。
遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。
最長50時間駆動のバッテリーライフ
イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。
イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。
最大4台までのマルチペアリング対応
Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能)
SCMS-T対応
防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:95±3
充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3
連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)見通し距離:約10
伝送帯域(Hz)20~20000
連続待受時間75時間
対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を!
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT
セット内容L、M、S、XS
材質シリコン
色ブラック
サイズALL
外径(Φmm)約13.2、約12、約11.5、約10
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー
「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。
その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。
雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。
マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
ディープマウントイヤーピース
耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性
radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。
「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。
付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
周波数特性100Hz~10000Hz
プラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:107.2±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)18
音圧感度(dB)-42±3V/Pa
ドライバー径(Φmm)7.4
イヤホン形状カナル型
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を!
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT
材質シリコン
色ブラック
サイズXS
外径(Φmm)約10
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を!
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT
材質シリコン
色ブラック
サイズM
外径(Φmm)約12
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を!
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT
材質シリコン
色ブラック
サイズS
外径(Φmm)約11.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を!
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT
材質シリコン
色ブラック
サイズL
外径(Φmm)約13.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン。迫力とキレのある重低音。High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバー。MMCXリケーブル対応。ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約17(ケーブル含む)
プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス17Ω±15%
再生周波数帯域(Hz)5~40000
ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材
ドライバー径(Φmm)13
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
心地よい低音再生と安定した装着感を実現。カナル型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。ディープマウントイヤーピース。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:95±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約13(ケーブル含む)
インピーダンス16Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)8
システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。
新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用
ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。
振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用
一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。
ボイスコイルに「CCAW」を採用
ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。
ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用
ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。
ディープマウントイヤーピースを採用
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:103±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)17±15%
最大入力(mW)10
ドライバー径(Φmm)11
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。
同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。
DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。
ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。
DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。
チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。
ドライバーの秘密
中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。
※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。
ディープマウントイヤーピース
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
MMCX端子採用
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
ナイロン被膜ケーブルを採用。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。
拘りの45度型プラグ
U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色ブラック
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:98±3/mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。
同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。
DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。
ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。
DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。
チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。
ドライバーの秘密
中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。
※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。
ディープマウントイヤーピース
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
MMCX端子採用
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
ナイロン被膜ケーブルを採用。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。
拘りの45度型プラグ
U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色バーガンディ レッド
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:98±3/mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。
新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用
ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。
振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用
一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。
ボイスコイルに「CCAW」を採用
ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。
ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用
ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。
ディープマウントイヤーピースを採用
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:103±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)17±15%
最大入力(mW)10
ドライバー径(Φmm)11
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
Appleデバイスとの互換性が高い。高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。ディープマウントイヤーピース。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。高剛性アルミニウム筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約16(ケーブル含む)
インピーダンス17Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)7.5
ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約15(ケーブル含む)
プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス16Ω±20%
再生周波数帯域(Hz)5~50000
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)13
生きた音と、かたち。LDAC対応完全ワイヤレスイヤホン。「Synchro Motion Driver」を搭載。「LDAC」対応。クリアな通話を実現する「デュアルマイクENC機能」。イヤホン管理アプリ「NeSYNC」対応。外音取り込み機能。IPX5の防滴仕様。ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●マイク:MEMSマイク●出力音圧レベル:95dB±3dB
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、USB Type-C ケーブル ( 充電用 )、取扱説明書 ( 保証書 )
型式デュアルダイナミックドライバー
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
インピーダンス10Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
充電時間イヤホン 約45分、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)5~40000
連続再生時間AAC接続時(Sound Control OFF時):最大12.5時間、充電ケース使用時 最大50時間、LDAC接続(Sound Control OFF時):最大8.5時間、充電ケース使用時 最大34時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)8.8
伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling)、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
Appleデバイスとの互換性が高い。ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応。ディープマウントイヤーピースZONE。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。ステンレススチール筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz
付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約21(ケーブル含む)
インピーダンス17Ω
再生周波数帯域(Hz)10~40000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)7.5
圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW
付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)
材質筐体:ステンレススチール
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色シルバー
インピーダンス22Ω
再生周波数帯域(Hz)20~40000
ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色ホワイト
質量(g)約11(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)10~22000
音圧レベル(dB)出力:98/1mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)18
最大入力(mW)100
ドライバー径(Φmm)8.8
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約11(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)10~22000
音圧レベル(dB)出力:98/1mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)18
最大入力(mW)100
ドライバー径(Φmm)8.8
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色ブルー
質量(g)約11(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)10~22000
音圧レベル(dB)出力:98/1mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)18
最大入力(mW)100
ドライバー径(Φmm)8.8
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約11(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)10~22000
音圧レベル(dB)出力:98/1mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)18
最大入力(mW)100
ドライバー径(Φmm)8.8
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
DDM方式ドライバーのウーファー部にベリリウムコーティング振動板を採用。これによりツイーターを必要としない程に高周波再生帯域を拡張し、さらに非常に安定した歯切れのよい低周波再生を実現。加えてハイレゾ再生の要である、ツイーター部の新開発セラミックピエゾ振動板によりハイレゾ音源のきめ細かい高音域を高精細に再生。ハイレゾ音源の再現性を飛躍的に高めます。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
アジャスタブルポートによりイヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスを軽減し、通勤や通学に最適です。
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、クリーニングクロス×1、収納ケース×1、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型 + ピエゾ型 (DDM方式)
色レッド
質量(g)約18(ケーブルを含む)
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック振動板:13.0(ベリリウムコーティング) + ピエゾ振動板:12.0
最大入力(mW)20
音圧感度(dB/mW)出力:108±3
イヤホン形状カナル型
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
プレシジョンアコースティックレジスター構造
ドライバーユニットに振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現しました。
新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現しました。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料)
BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約14(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)7~24000
音圧レベル(dB)出力:98/1mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)18
最大入力(mW)150
ドライバー径(Φmm)10.4
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
プレシジョンアコースティックレジスター構造
ドライバーユニットに振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現しました。
新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現しました。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料)
BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約14(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)7~24000
音圧レベル(dB)出力:98/1mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)18
最大入力(mW)150
ドライバー径(Φmm)10.4
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。
High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。
トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。
低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)
ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ
インピーダンス(Ω)17±15%
ドライバーユニット(Φmm)13
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
プレシジョンアコースティックレジスター構造
ドライバーユニットに振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現しました。
新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現しました。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料)
BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色シルバー
質量(g)約14(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)7~24000
音圧レベル(dB)出力:98/1mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)18
最大入力(mW)150
ドライバー径(Φmm)10.4
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。
High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。
トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。
低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)
ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ
インピーダンス(Ω)17±15%
ドライバーユニット(Φmm)13
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。
High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。
低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約18(ケーブル含む)
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)5~40000
音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input)
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)25±15%
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。
High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。
低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約18(ケーブル含む)
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)5~40000
音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input)
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)25±15%
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
世界初 High-MFD構造
ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。
音質面ではトランジェント(過渡)特性に優れた歯切れの良い音質を実現。
ダブルプレシジョンアコースティックレジスター構造
ドライバーユニット及びハウジング部に振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料)
BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、最高音質の楽曲再生が可能。
新開発ディープマウントイヤーピース
安定した装着感と豊かな低音再生を実現。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
質量(g)約14(ケーブル含む)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)4~25000
音圧レベル(dB)出力:105/1mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)18
最大入力(mW)200
ドライバー径(Φmm)13
イヤホン形状カナル型
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
世界初 High-MFD構造
ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。
音質面ではトランジェント(過渡)特性に優れた歯切れの良い音質を実現。
ダブルプレシジョンアコースティックレジスター構造
ドライバーユニット及びハウジング部に振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料)
BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、最高音質の楽曲再生が可能。
新開発ディープマウントイヤーピース
安定した装着感と豊かな低音再生を実現。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
質量(g)約14(ケーブル含む)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)4~25000
音圧レベル(dB)出力:105/1mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)18
最大入力(mW)200
ドライバー径(Φmm)13
イヤホン形状カナル型
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー
ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。
一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。
ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。
5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:107±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー
ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。
一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。
ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。
濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:106±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)18
ドライバーユニット(Φmm)11
イヤホン形状カナル型
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー
ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。
一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。
ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。
5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:107±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。