アクティブシーンに最適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。独自構造フローティングフィットシステム。ながら聴き構造。カーボンファイバーペーパードーム振動板ダイナミックドライバー。軽量・コンパクト収納。マルチポイント。コールノイズリダクション。IPX4の防滴仕様
仕様出力音圧レベル:116±3dB
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約20
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3
充電時間約1.5時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間最大11時間(実測値)
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX4
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)14.8
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP
カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。
ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。
カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。
更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。
Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。
BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。
「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。
また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。
更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。
左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。
Qualcomm TrueWireless Mirroring対応
「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。
Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。
楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。
ロールスワッピング機能搭載
「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。
例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。
また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。
環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。
aptX Adaptiveコーデック対応
通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。
転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。
遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。
最長50時間駆動のバッテリーライフ
イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。
イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。
最大4台までのマルチペアリング対応
Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能)
SCMS-T対応
防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:95±3
充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3
連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)見通し距離:約10
伝送帯域(Hz)20~20000
連続待受時間75時間
対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。
ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。
カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。
更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。
Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。
BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。
「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。
また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。
更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。
左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。
Qualcomm TrueWireless Mirroring対応
「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。
Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。
楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。
ロールスワッピング機能搭載
「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。
例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。
また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。
環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。
aptX Adaptiveコーデック対応
通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。
転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。
遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。
最長50時間駆動のバッテリーライフ
イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。
イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。
最大4台までのマルチペアリング対応
Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能)
SCMS-T対応
防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:95±3
充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3
連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)見通し距離:約10
伝送帯域(Hz)20~20000
連続待受時間75時間
対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約15(ケーブル含む)
プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス16Ω±20%
再生周波数帯域(Hz)5~50000
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)13
DDM方式ドライバーのウーファー部にベリリウムコーティング振動板を採用。これによりツイーターを必要としない程に高周波再生帯域を拡張し、さらに非常に安定した歯切れのよい低周波再生を実現。加えてハイレゾ再生の要である、ツイーター部の新開発セラミックピエゾ振動板によりハイレゾ音源のきめ細かい高音域を高精細に再生。ハイレゾ音源の再現性を飛躍的に高めます。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
アジャスタブルポートによりイヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスを軽減し、通勤や通学に最適です。
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、クリーニングクロス×1、収納ケース×1、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型 + ピエゾ型 (DDM方式)
色レッド
質量(g)約18(ケーブルを含む)
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック振動板:13.0(ベリリウムコーティング) + ピエゾ振動板:12.0
最大入力(mW)20
音圧感度(dB/mW)出力:108±3
イヤホン形状カナル型
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。
新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用
ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。
振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用
一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。
ボイスコイルに「CCAW」を採用
ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。
ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用
ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。
ディープマウントイヤーピースを採用
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:103±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)17±15%
最大入力(mW)10
ドライバー径(Φmm)11
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。
新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用
ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。
振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用
一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。
ボイスコイルに「CCAW」を採用
ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。
ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用
ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。
ディープマウントイヤーピースを採用
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:103±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)17±15%
最大入力(mW)10
ドライバー径(Φmm)11
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。
同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。
DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。
ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。
DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。
チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。
ドライバーの秘密
中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。
※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。
ディープマウントイヤーピース
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
MMCX端子採用
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
ナイロン被膜ケーブルを採用。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。
拘りの45度型プラグ
U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色ブラック
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:98±3/mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。
同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。
DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。
ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。
DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。
チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。
ドライバーの秘密
中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。
※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。
ディープマウントイヤーピース
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
MMCX端子採用
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
ナイロン被膜ケーブルを採用。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。
拘りの45度型プラグ
U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色バーガンディ レッド
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:98±3/mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。