適合CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型モデル】。質量約147g、奥行き約22.8mm のスタイリッシュボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。さらに、デジタルズームを進化させた「プログレッシブファインズーム」により、光学ズーム倍率の約2倍にあたる約24倍までのデジタルズーム領域でも高い解像感を維持したまま撮影が可能です。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
仕様Wi-Fi/NFC対応
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF
質量(g)130
電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]
有効画素数約2020万画素)
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)/ 35mmフィルム換算:25(W)-300(T)
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
絞りF3.6/F10(W)、F7.0/F20(T) ※NDフィルター併用
使用電圧(V)AC100~240
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)約45
アズワン品番64-9619-63
適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
バッテリーパック/リチウムイオン充電池
質量(g)約22
対応機種【PowerShotシリーズ】SX530HS/SX710HS/SX610HS/SX700HS/SX600HS/D30/S120/S200/SX510HS/SX170IS/SX280HS/SX500IS/SX260HS/D20/S95/S90/D10、【IXYシリーズ】32S/31S/30S/10S/200F/930IS/110IS/25IS
バッテリー容量(mAh)1060
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番64-9619-62
使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能
適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6
質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)
液晶モニターカラーTFT液晶3.5型
無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
解像度300×300dpi(印刷)
対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要
対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)
インターフェースUSB Type-C(データ転送用)
印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応
セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
キヤノン用ZINKフォトペーパー。切ったり貼ったり、シール紙対応
用紙サイズ5×7.6cm
バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 。EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )
枚数18枚
トライポッドグリップHG-100TBRは、グリップスタイルや三脚スタイルに切り替えて幅広いシーンでの撮影に対応するカメラ用アクセサリーです。
さまざまなアングルでの手軽な動画撮影を求めるビデオブロガーやユーチューバー、インスタグラマーのニーズに応えたアクセサリーです。
積載荷重(kg)1以下(カメラ、レンズ、マイク、その他付属品を含めたカメラ台座総積載)
本体質量(g)約163
電源なし
対応機種EOSKissM/EOSM6MarkII/EOSM200
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.6×190.0×43.4(グリップ状態)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。
質量(g)約130
アズワン品番64-9619-71
適合バッテリーLP-E6
適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。
スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。
また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。
乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)
使用充電器バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
EL-1の基本性能を継承し小型化を実現、マルチアクセサリーシューに初めて対応した次世代モデル。マルチアクセサリーシュー対応スピードライト。システム拡張が可能な次世代インターフェース、マルチアクセサリーシュー搭載のEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10と高度に連携。特にEOS R6 Mark II接続時にはキヤノン製スピードライト初搭載となる数多くの連動機能を実現しています。マルチアクセサリーシュー搭載機種との連携強化、複雑なストロボ撮影も簡単に。マルチアクセサリーシュー搭載機種と高度に連携し、複雑なワイヤレス撮影も簡単操作で行えます。ジョイスティック操作ひとつで素早く設定メニューを表示できるメニューダイレクト機能や、グループ発光の迅速な画面表示・操作できるクイックストロボグループ制御、シーンに最適な発光モードを瞬時に呼び出すカスタム発光モード、レンズ側の操作で調光補正や発光量を調整できるコントロール機能割り当てなどの機能を搭載。ストロボを駆使したさまざまな撮影をスピーディーかつ簡単に設定できるため、一人での撮影も効果的に行うことができます。また、手元のスマホからスマホアプリ[Camera Connect]ひとつでワイヤレスストロボ設定、レリーズ、撮影画像の確認など操作・設定することも可能です。微小発光の下限を拡大、最小1/1024で光を繊細にコントロール。光量制御精度の向上を図り、下限領域での微小発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は、スピードライト600EX II-RTの1/1~1/128から1/1~1/1024に拡がり、高感度撮影の使用領域の拡大を実現しています。至近距離のストロボ撮影や手持ちの夜間ポートレートなど様々な状況で光を繊細にコントロールすることが可能です。約1.2秒の高速チャージを実現。大電流の放電が可能な充電式リチウムイオンバッテリーLP-ELを採用。スピードライトEL-1と同等の高効率な充電回路と併用することにより、600EX II-RTよりチャージ時間を短縮。約1.2秒※の高速チャージを実現しました。動く被写体に発光し続けるため、シャッターチャンスを逃さずに撮影することができます。※新品・フル充電のLP-EL使用時、メーカー測定基準による。連続発光回数約95回以上。新たな放熱構造の採用により、約95回以上※の連続フル発光が可能。高速チャージとの連携で、動き続ける被写体を発光しながら確実に撮り続けます。シャッターチャンスを逃せないシーンでも、短い発光間隔で安定した連続発光が可能です。※照射角35mm、レベル2の発光制限までの連続フル発光可能回数。新品・フル充電のLP-EL使用時、マニュアル発光時、メーカー測定基準による。ストレスなく長時間撮影、大容量リチウムイオンバッテリー。長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用。これまで最大12本の乾電池の入れ替えが必要だった電池交換が、バッテリー1本のワンタッチ交換に。冷却ファンのない構造を採用し、電力を発光だけに使用するので、スピードライト EL-1の約335回を超える約350回※の発光回数を実現しています。※新品・フル充電のLP-EL使用時。メーカー試験基準による。バッテリー残量を常時表示。詳細情報(Battery info.)画面で、バッテリー残量の%表示、発光回数、劣化度の確認が可能。バッテリー交換のタイミングを予測しながら撮影できます。日中でも、絞りを開放にしてボケ味を楽しむハイスピードシンクロ。カメラの同調速度を超えたシャッタースピードで発光を可能にするハイスピードシンクロ。通常のストロボ撮影では使えない高速シャッターが使えるので、日中の屋外でも、絞りを開いて背景を思いきりぼかすことができます。高機能と小型化を実現。スピードライト EL-1の基本性能を踏襲しながら、質量は約81g軽量、全長は約9mm短く、軽量・小型化を実現。また、放熱設計の最適化により、放熱ファンスペースを削減するとともに、発光部を小型化。長時間の手持ち撮影や持ち運びの際も軽快で、利便性の向上を実現しています。ストロボ撮影をさらに自由に。表示パネルには反射型メモリー液晶を採用。黒地に白文字/ノーマリーブラックの画面にすることで、暗い環境でも小さな文字やアイコンが見やすく、視認性の高い画面を実現。スピードライト EL-1の優れた操作性を継承し、ほぼすべての操作をジョイスティックと選択ダイヤルで完結することができます。迷わず直感的な操作・確認ができるジョイスティックには、新たにカメラのモニターにストロボ機能設定画面を表示する[メニューダイレクト機能]が割り当てられ、撮影中でもスピーディーな設定変更が可能です。ストロボ撮影を快適にする白色LEDモデリングランプ搭載。ストロボ撮影を行う前にライティング効果を確認できる白色LEDのモデリングランプを2灯搭載。暗いスタジオでのピント合わせ、構図の確認に威力を発揮。発光時間や明るさを任意変更することが可能です。ストロボ発光時には自動消灯されます。また、白色LEDはAF補助光としても使用されます。AF補助光として使われる白色LEDの光量は、EOS R6 Mark IIに装着した際、周囲の明るさに応じて自動調光。人が眩しさを感じにくいように発光量を制御。夜間での人物撮影などに活躍します。※2022年11月時点、キヤノン製スピードライト初搭載、EOS R6 Mark IIのみ対応。カメラから離れずに、レシーバーのモデリングランプを制御。多灯ストロボ撮影時に被写体の影の出方を確認するため、電波通信ワイヤレス時、センダーストロボでレシーバーのモデリングランプの点灯・消灯の制御が可能に。撮影する度にレシーバーまで移動し、手動で点灯・消灯させる必要はありません。※キヤノン製スピードライト初搭載。センダー、レシーバーともにスピードライトEL-5を使用時、点灯・消灯のみ、光量設定は不可、各個体の設定に従う。その他の機能。動感を自然に表現する電波通信ワイヤレス後幕シンクロや、E-TTL自動調光の発光量を記憶しマニュアルモードに切り換えた後も同じ発光量に自動設定するFEメモリー機能などにより撮影をサポート。加えて、EOS R5と同等の防塵・防滴性能※を採用。外装部品の合わせ面や可動部にシーリングを施し、気密性を保持。さらに、取り付け脚の部分にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。 シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで、優れた防塵・防滴性を実現。砂塵や水滴などの侵入を抑え、悪条件下における撮影にも対応します。※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室や端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。※ストロボは防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
仕様ガイドナンバー:約60(照射角200mm設定時、ISO100・m)、発光回数:約350~2450回(※フル充電のバッテリーパックLP-EL使用時)
セット内容ケース、ミニスタンド、バッテリーパックLP-EL、取り付け脚カバー付き
型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ
電源本体:バッテリーパックLP-EL ※単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池使用不可
角度(°)【バウンス】上:120、下:7、左/右:180
本体質量(g)ストロボ:(約)491
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80.2×139.9×123.3
ワイヤレス通信光通信:非対応
照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応
適合カメラEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10
発光間隔(充電時間)通常発光:約0.1~1.2秒、クイック発光:約0.1~1.0秒(※メーカー試験基準による)
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター
スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。
スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。
携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。
さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在
専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。
豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。
サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。
キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。
インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。
専用アクセサリー(別売)
PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5
質量(g)177(用紙を除く)
付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)
印刷方式Zero Ink(R) Technology
解像度313×512dpi
印刷速度50秒/枚
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)
連続印刷可能枚数20枚
無線通信方式Bluetooth(R) 5.0
対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降
対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)
インターフェースUSB Type-C(充電専用)
58mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。
E-58/E-58Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)58
適合EF24mm F2.8、 EF28mm F1.8 USM、 EF50mm F1.4 USM、 EF85mm F1.8 USM、 EF100mm F2 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、 EF28-90mm F4-5.6 USM(ブラック)、 EF28-105mm F3.5-4.5 II USM、 EF28-105mm F4-5.6 USM、 EF70-300mm F4.5-5.6DO IS USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS USM、 EF75-300mm F4-5.6 IS USM、 EF90-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100mm F2.8マクロ USM、 MP-E65 2.8 1-5X マクロフオト、 TS-E90mm F2.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
EOS用リモートコントローラー。約5m離れてシャッター操作が可能。即レリーズと2秒後レリーズの2モードが選択可能。
対応機種EOS 5D Mark II/7D/Kiss X4/Kiss X3/Kiss X2/Kiss Digital X/Kiss Digital N/Kiss Digital/EOS 7s/7/10/55/100P/100/Kiss 5/Kiss Lite/Kiss III L/Kiss III/IX E
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
EF180mm F3.5L マクロ USM装着時に、マクロリングライトMR-14EX、マクロリングライトMR-14EX II、マクロツインライトMT-24EXを使用する場合に必要。
対応機種マクロリングライト MR-14EX/MT-24EX
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
被写体全体に照射できる、リングタイプの接写用ストロボ
仕様使用カメラ:E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光方式のEOSカメラ、ガイドナンバー:両側発光時:約14(ISO100・m)/片側発光時:約10.5(ISO100・m)
質量(g)約455(ストロボ本体のみ、電池別)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(単3形ニッケル水素電池使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)発光部:約129.6×112.1×25.3、制御部:約69.6×118.8×71.4
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
撮影を自由にする電波通信ワイヤレス機能。スピードライトEL-1/EL-5に対応。優れた操作性と視認性。レシーバーのさまざまな設定と、設定内容の保存が可能。レシーバーからの制御。優れた防塵・防滴性能、通信の信頼性。
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
EF100mm F2.8L マクロ IS USM装着時に、マクロリングライトMR-14EX、マクロリングライトMR-14EX II、マクロツインライトMT-24EXを使用する場合に必要。
対応機種マクロリングライト MR-14EX/MT-24EX
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
スピードライト430EX III-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E2をストロボに装着することで、ストロボ光の色温度を白熱電球に近づけることができ、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近付けることができます。
対応機種スピードライト430EX III-RT
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
スピードライト430EX III-RT専用のバウンスアダプター。バウンス撮影時、ストロボ光を拡散して和らげ、全体を明るくし、被写体の影を抑えます。ワイドパネルと併用すると、いっそう効果的。
対応機種スピードライト430EX III-RT
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1台
¥37,480
税込¥41,228
8日以内出荷
別売りリング式三脚座。安定した装着とスムーズな回転で快適な操作感を約束します。
対応レンズRF100mm F2.8 L MACRO IS USM
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
スピードライトEL-1専用のカラーフィルターセット。
ホワイトバランス調整と露出制御を行う際に装着。
撮影時の環境光とストロボ光の色温度差を小さくし、適切なホワイトバランスに近づけます。
バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプを採用しています。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
スピードライトEL-1専用のバウンスアダプター。
バウンス発光時、ストロボ光を拡散して全体を明るくし、被写体の影を抑制します。
より自然でなめらかな配光特性が得られるため、フェザリングを使った撮影にも有効です。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
リサイクルタイムの短縮と大量発光を実現する、防塵・防滴性能を持つ外部電源。単3形アルカリ乾電池8本を収納可能。外部電源に対応したEXシリーズに使用できます。
質量(g)約230(電池別)
対応機種スピードライト600EX II-RT/スピードライト600EX-RT/スピードライト580EX II/スピードライト580EX/スピードライト550EX/スピードライト540EZ/スピードライト430EZ/マクロリングライトMR-14EX/マクロリングライトMR-14EX II/マクロツインライトMT-26EX-RT/マクロツインライトMT-24EX
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
EOS Rシステム専用のマウントアダプター。
ドロップインフィルターホルダー機能を搭載したタイプです。
円偏光フィルターを同梱し、光の反射に合わせて回転できる調整ダイヤルも備えています。
フロントのレンズ面が特殊な形状でもこれ一つで効果が得られます。
超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。
オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、
光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
マルチアクセサリーシューに対応し、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。<マルチアクセサリーシュー対応>。マルチアクセサリーシューに対応した、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。アクセサリー接続部に、マルチアクセサリーシューに対応したアクセサリーを接続して使用することができます。また、マルチアクセサリーシューアダプターAD-E1を併用することで、従来アクセサリーシュー対応のアクセサリーを接続することもできます。※オフカメラシューコードを複数組み合わせた場合の互換性については動作保証外。※マルチアクセサリーシュー スマートフォンリンクアダプター AD-P1(Android)は使用不可。<電源ライン・音声ラインの追加>。コードには電源ライン※、音声ラインが追加されており、スピードライト、スピードライトトランスミッター、ステレオマイクロホンなどを装着して使用することができます。※ストロボなど接続するアクセサリーによってはアクセサリーの電池が必要。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ接続部:約38.8×36.7×47.4、アクセサリー接続部:約34.8×35.1×47.4
コード長さ(cm)約80(伸長時)
適合カメラEOS R3、EOS R5 C(VIDEOモードのみ)、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
スピードライト600EX II-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E3を装着すると、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近づけることができます。バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプ。
対応機種スピードライト600EX II-RT
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。
質量(g)約45
アズワン品番64-9619-61
使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能
適合カメラEOS Kiss X70 / X50
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
カメラ、スマホの取り付けが可能なマルチ三脚
小型軽量な折りたたみ式三脚で持ち運びに便利
三脚の高さは無段階に調節ができ三脚最大高は約44.5cm
折りたたんだ状態で使用することで、セルフィ―スティックとしても利用可能
三脚ねじ部は左右に稼働ができ縦位置・横位置撮影に対応
搭載可能質量(kg)推奨0.35
質量(g)約157
高さ(mm)三脚最大約445
段数3
ねじサイズ【カメラ】UNC 1/4
収納寸法(mm)30×30×214
バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
質量(g)約85
アズワン品番64-9619-75
適合バッテリーLP-E17
適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は60cm。軽量コンパクト設計で携帯性も優れています。
カメラ本体のシャッターボタンを押さずにレリーズ可能。手ブレしやすい夜間撮影や低速シャッターでの撮影に便利です。
対応機種G1 X Mark III、G5 X、G3 X、SX60 HS、G1 X Mark II、G16、G1 X、G15、SX50 HS、G12、G11、G10、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss 7、EOS Kiss 5、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS Kiss、EOS 3000、EOS IX E、EOS IX 50、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 8000D、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital、EOS Kiss X50、EOS Kiss X70、EOS Kiss F
アズワン品番64-9619-40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ACアダプターキット ACK-E18用のDCカプラー
対応機種EOS RP/9000D/8000D/KissX9i/KissX10/KissX9/KissX8i
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。