家電 :「フードケース」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計。全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載。AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)69.2 長さ(mm)約44.3 質量(g)約130 フィルター直径(Φmm)49 レンズ構成7群7枚 羽根枚数7枚(絞り) 絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時) 倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時) 撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時) 画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

高速でスムーズなAFを実現するナノUSMを新たに搭載。ファインダー撮影はもちろん、動画撮影やライブビューによる静止画撮影時に速くてなめらかなAFを可能にします。レンズ上面には撮影距離や焦点距離などの撮影情報を表示する液晶画面を搭載。撮影の楽しさがさらに広がります。
付属品レンズキャップE-67 II 、レンズフード ET-74B 、 レンズケース LP1222 全長(mm)145.5 質量(g)(約)710 倍率(倍)(最大)0.25 フィルター直径(Φmm)67 レンズ望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)80 レンズ構成12群17枚 撮影距離(m)(最短)1.2~∞ マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)29°~6°50'・19°30'~4°35'・34°~8°15'
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷

35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍。AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」。MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・Center Focus Macro。マニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。
最大径(Φmm)69 長さ(mm)約84.5 質量(g)約310 フィルター直径(Φmm)55 レンズ構成13群17枚 羽根枚数7枚(絞り) 絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合) 倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時) 撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時) 画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMは、1本で幅広いシーンをカバーできるズームレンズです。また、高い解像性能と携帯性も実現しています。Lレンズとしての信頼性と高画質を継承しながら、EOS Rシステムがもつ最新技術と、機動性を生かした超望遠ズームレンズです。RFマウントの特長である大口径・ショートバックフォーカスを生かした設計により、焦点距離100mmから500mmのズーム全域で高画質を実現しています。このRFマウントレンズの特長に加え、UDレンズ・スーパーUDレンズを配置することで各収差を良好に補正。また、ASC(Air Sphere Coating)を採用し、ゴーストを低減。最新のLレンズに相応しい、ズーム全域での高画質を実現しました。2つのナノUSMによる電子フローティングフォーカス制御により、最短撮影距離を短縮し、近距離撮影の画質を向上させています。また100mmから望遠500mmまでを1本でカバー。それでもEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMと比べ約200g(三脚座除く)の軽量化を実現しており、 長時間の移動、撮影の負担を軽減します。
その他RFマウント 付属品ケース・フード 全長(mm)207.6 本体質量(g)1370 倍率(倍)0.33 羽根枚数9枚 フィルター直径(Φmm)77 最大径(Φmm)93.8 レンズ構成14群20枚 撮影距離(m)0.9 絞り32-51(最小) アズワン品番64-8002-84
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

RF70-200mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 動画あり
F70-200mm F2.8 L IS USMは、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準の性能を追求した「L(Luxury)」レンズです。 大口径マウントとショートバックフォーカスを生かし、フルサイズセンサー搭載のレンズ交換式カメラ用として開放F値2.8の同焦点距離レンズでは、最軽化を実現しています。(レンズ収納時) 本レンズをラインアップに新たに加えることで、広角・標準・望遠からなる「F2.8 L IS USMズームレンズシリーズ」を構築し、プロ・ハイアマチュアを中心に表現の幅をさらに広げていきます。
仕様【最大撮影倍率】約0.23倍 付属品ケース・フード 全長(mm)146(沈胴時) 本体質量(g)約1070 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 最大径(Φmm)89.9(沈胴時) レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)(最短)0.7 絞り(最小)32 マウントRFマウント
1個
429,800 税込472,780
5日以内出荷

RF24-70mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 動画あり
焦点距離24mmから70mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。 3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と3枚の「UDレンズ」を含む15群21枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を達成しています。IS搭載により、撮影領域を拡大させた標準ズームレンズです。 また、最大撮影倍率は32mm時に0.30倍を実現しています。
仕様【最大撮影倍率】約0.3倍 付属品ケース・フード 全長(mm)125.7(沈胴時) 本体質量(g)約900 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 最大径(Φmm)88.5(沈胴時) レンズ構成15群21枚 撮影距離(m)(最短)0.21 絞り(最小)22 マウントRFマウント
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

RF15-35mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 動画あり
焦点距離15mmから35mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。 広角端の焦点距離が15mmで、建築や風景、ポートレートなどにおいて、被写体から大きく離れずにワイドに撮影したり、遠近感を強調した写真表現が可能です。 さらに、3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と2枚の「UDレンズ」を含む12群16枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を実現しています。
仕様【最大撮影倍率】約0.21倍 付属品ケース・フード 全長(mm)126.8(沈胴時) 本体質量(g)約840 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 最大径(Φmm)88.5(沈胴時) レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)0.28 絞り(最小)22 マウントRFマウント
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷

EOS Rシステムの特長である大口径マウントとショートバックフォーカスを活かした、独自の光学系を採用。従来機種に比べ大幅な小型・軽量化を達成しつつ、ズーム全域で画面中心から周辺までLレンズにふさわしい高画質、快適な操作性を実現しました。 ズーム全域で高画質。 ボディ内IS搭載のEOS Rカメラに装着時は最大7.5段分の手ブレ補正効果を発揮(静止画撮影時)。 200mmで暗いシーンを撮影する際も、手持ちのまま軽快なスナップが可能です。 小型・軽量。 USMによるAF性能向上。 静粛かつ高速性・制御性に優れたナノUSMを搭載。
仕様RFマウント 付属品ケース・フード 長さ(mm)119 質量(g)695 倍率(倍)0.28(最大撮影) 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 最大径(Φmm)83.5 機能UDレンズ、ASC、フッ素コーティング、IMAGESTABILIZER、ナノUSM、フルタイムマニュアル、リアフォーカス、防塵防滴、コントロールリング レンズ構成11群16枚 撮影距離(m)0.6 絞り32 アズワン品番64-8002-91 画角29°00′- 10°00′・19°30′- 7°00′・34°00′- 12°00'
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

画質の向上と、マクロ撮影も可能にした標準アオリレンズ。2枚のUDレンズの採用により画面の周辺部まで高画質化、歪曲収差を極限まで抑制。
付属品ケース、フード 全長(mm)114.9 質量(g)約945 倍率(倍)(最大撮影)0.5 羽根枚数9(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ標準アオリレンズ 最大径(Φmm)86.9 レンズ構成9群12枚 撮影距離(m)(最短)0.273 F値(最小絞り)32 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)40°・27°・46°
1個
299,800 税込329,780
73日以内出荷

高い光学性能と操作性を備えた広角アオリレンズ。
付属品ケース、フード 全長(mm)116.5 質量(g)約915 倍率(倍)(最大撮影)0.5 羽根枚数9(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ広角アオリレンズ 最大径(Φmm)86.9 レンズ構成9群11枚 撮影距離(m)(最短)0.39 F値(最小絞り)45 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)22°40’・ 15°10’・27°(通常)/ イメージサークル Φ67.2mm
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF600mm F4 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置し、ミラーレス一眼用交換レンズとしては極めて軽量な焦点距離1200mmの超望遠レンズを実現。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石レンズとスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS1200、レンズフードET-160(WIII)、レンズキャップE-185C、レンズダストキャップRF 長さ(mm)537 質量(g)約3340 倍率(倍)最大撮影0.29 羽根枚数9枚(絞り) フィルター直径(Φmm)差し込み52 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)168 レンズ構成18群26枚 撮影距離(m)最短4.3 絞り最小64 マウントRFマウント
1個
3,498,000 税込3,847,800
3日以内出荷

【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF400mm F2.8 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置して長焦点距離化しました。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS600、レンズフードET-155(WⅢ)、レンズキャップE-180E、レンズダストキャップRF 長さ(mm)432 質量(g)約3140 倍率(倍)最大撮影0.34 羽根枚数9枚(絞り) フィルター直径(Φmm)差し込み52 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)163 レンズ構成18群26枚 撮影距離(m)最短2.6 絞り最小64 マウントRFマウント
1個
2,998,000 税込3,297,800
3日以内出荷

多くのプロやハイアマチュアから支持を集める”II型”がリニューアル。F2.8通しの光学系や高い耐久性・堅牢性など、定評のある描写力と機動性はそのままに先進のレンズコーティング”ASC”を採用。
付属品レンズケースLZ1326、レンズフード ET-87、レンズキャップE-77 II、 レンズダストキャップ E 全長(mm)199 質量(g)(約)1480 倍率(倍)(最大)0.21 羽根枚数8(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ大口径・望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)88.8 レンズ構成19群23枚 撮影距離(m)(最短)1.2 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)29°~10°・19°~7°・34°~12°
1個
279,800 税込307,780
欠品中

ハイブリッドIS搭載・高速AFの中望遠マクロレンズ。
付属品レンズキャップ E-67 II、レンズフード ET-73、レンズケース LP1219 全長(mm)123 質量(g)約625 倍率(倍)(最大撮影)1 羽根枚数9(円形絞り) フィルター直径(Φmm)67 レンズ中望遠マクロレンズ 最大径(Φmm)77.7 レンズ構成12群15枚 撮影距離(m)(最短)0.3 F値(最小絞り)32 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)20°・14°・24°
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

広い画角をカバーするLレンズ標準ズームが待望のリニューアル。4枚のガラスモールド非球面レンズを効果的に配置し、周辺光量落ちを抑え鮮明に描写できます。さらに、フレア・ゴーストを抑制するASCを採用。シャッター速度換算約4段分※の手ブレ補正や、汚れに強いフッ素コーティングなどにより、さまざまな使用状況に対応。
付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード EW-83M、レンズケース LP1219 全長(mm)118 質量(g)(約)795 倍率(倍)(最大)0.24 フィルター直径(Φmm)77 レンズ標準ズームレンズ 最大径(Φmm)83.5 レンズ構成12群17枚 撮影距離(m)(最短)0.45 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)74°~19°20'・53°~13°・84°~23°20'
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

インナーズームとズーム全域でのエクステンダー対応を実現した大口径望遠ズームレンズ。幅広い撮影シーンで高画質を実現する静止画撮影に加え、アイリスリング(絞りリング)の搭載やパワーズームアダプターPZ-E2/PZ-E2Bへの対応により快適な動画撮影も実現します。【全ズーム域、画面の隅々まで高画質を実現】。UD非球面レンズを含む非球面レンズ3枚の効果的な配置により画面全体の高画質化を、さらにスーパーUDレンズ2枚の効果的な配置により、ズーム全域での色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現しました。【瞬間を止める、美しくボケるF2.8】。大口径F2.8の明るさにより、浅い被写界深度をいかした大きく美しいボケの表現や、速いシャッタースピードや限られた光量下でISO感度を抑えシャープな画像の撮影が可能です。【EXTENDER RFシリーズに対応】。ズーム全域でEXTENDER RF1.4×およびRF2×に対応。エクステンダー装着時98-280mm/F4(EXTENDER RF1.4×使用時)、140-400mm/F5.6 (EXTENDER RF2×使用時)のズーム域をカバーします。高速AFで、ボディー内手ブレ補正搭載カメラとの協調ISも利用できるため、快適な超望遠ズーム撮影が行えます。【ゴースト・フレアを効果的に低減、小絞り時も光を美しく表現】。反射防止効果の高いASCを採用し、ゴーストを効果的に抑制。レンズ内部の不要な反射を回避する設計とあいまって、光源が画面に写り込むようなシチュエーションでもクリアな画像を実現。11枚の円形絞り羽根を採用し、小絞り時でも美しい円形ボケと印象的な光芒の表現を実現しました。【動画も静止画も、スムーズで高精度なAF】。2つのナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御とEOS Rシステムのデュアルピクセル CMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。動画撮影においても、動作中の静粛性の高さと、被写体の動きやタッチフォーカス操作へのなめらかな追従により、高品質な動画撮影ができます。【レンズ単体中央5.5段、協調制御中央7.5段、周辺7.0段のIS搭載】。レンズ内手ブレ補正のみの使用で中央5.5段、ボディー内手ブレ補正機構との協調制御で中央7.5段、周辺7.0段のISを搭載。スローシャッターでの手持ち静止画撮影では、安定したフレーミングとフォーカシングによりシャープな映像が撮影でき、動画では構図の安定した撮影が行えます。【多様なスタイルに対応した操作性と信頼性】。動画撮影時のセッティングの簡便さを考え、RF24-105mm F2.8 L IS USM Zと共通外装、操作系として設計、デザインされています。ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定のため、機材への組み込み、重心バランスの面からも使い勝手に優れています。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zとフィルターサイズも共通となっており、複数サイズのフィルターを用意する必要がありません。また、操作リングやスイッチパネルなどにシーリングを施し水やほこりの浸入を防ぐ防じん・防滴構造を採用するなど、さまざまな状況下で安心して撮影に集中できるよう、耐久性と堅牢性を追求した設計となっています。【パワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの連携】。工具不要で着脱可能なパワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの組み合わせで、スムーズなズーミング撮影が行なえます。ズーム駆動には放送用やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用、すばやいズーム操作となめらかな低速ズームを細かく調整できます。
倍率(倍)最大撮影:0.2(70mm時)、0.3(200mm時) フィルター直径(Φmm)82 レンズ構成15群18枚 絞り最小:22、羽根枚数:11枚 直径×長さ(mm)最大:(約)Φ88.5×199 画角(水平・垂直・対角線)(°):29~10・1930'~7・34~12 撮影距離(mm)最短:0.49(70時)、0.68(200時)
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キヤノン初のVRレンズ。EOS R5に装着することで、8K・180° 3Dの高画質なVR映像を記録可能。対応機種:EOS R5(2021年12月発売時点で対応するカメラ)。EOS R5を2021年12月発売時点の最新のファームウエアにアップデートする必要があります。
仕様画角(水平・垂直・対角線):190°00′・190°00′・190°00′ レンズ構成:10群12枚 絞り羽根枚数:7枚 最小絞り:16 最短撮影距離:0.2m 最大撮影倍率:0.03倍 フィルター径:後部にゼラチンフィルターを装着可能 最大径×長さ:約121.1(幅)×53.5mm 質量:約350g 付属品:レンズソフトケース LS1200、レンズフード ET-160(WIII)、レンズキャップ E-185C、レンズダストキャップ RF アズワン品番65-3686-31
1個
359,800 税込395,780
8日以内出荷

プロ・ハイアマチュアに人気の開放F2.8の大口径広角ズームが進化。大口径ガラスモールド両面非球面レンズ2枚、研削非球面レンズ1枚の効果的な配置で、歪曲収差/像面湾曲/非点収差を抑制。UDレンズ2枚の採用で色収差を大幅に低減。
付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88D、レンズケース LP1222 全長(mm)127.5 質量(g)(約)790 倍率(倍)(最大)0.25 羽根枚数9 フィルター直径(Φmm)82 レンズ大口径・超広角ズームレンズ 最大径(Φmm)88.5 レンズ構成11群16枚 撮影距離(m)(最短)0.28 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)98°'~54°・74°10''~38°・108°10'~63°
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

広いズームレンジを持ちながら、全域で高画質、機動力、操作性を兼ね備えた望遠ズーム。新コーティング技術ASC(Air Sphere Coating)によりフレア・ゴーストの大幅な抑制を実現。手持ち撮影をサポートする4.0段分の手ブレ補正、瞬時のズーム操作を可能にする回転式ズーム、0.98mまで寄れる近接撮影能力など、さまざまな撮影現場に対応する幅広い機能を搭載しています。
付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード ET-83D、ジッパーケース LZ1326 全長(mm)193 質量(g)(約)1570 倍率(倍)(最大)0.31 羽根枚数9 フィルター直径(Φmm)77 レンズ超望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)94 レンズ構成16群21枚 撮影距離(m)(最短)0.98 絞り(最小)32-40 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)20°~5°10’・14°~3°30’・24°~6°10’
1個
379,800 税込417,780
69日以内出荷

F1.8の大きなボケ表現、ワイドなハーフマクロ撮影が楽しめる大口径・広角単焦点レンズ。0.5倍のハーフマクロ撮影、大口径F1.8のボケ味と24mmの広い画角を活かしたワイドマクロ撮影が楽しめます。小型軽量で快適な撮影を実現。気軽に持ち運ぶことができる、全長約63.1mm、質量約270gの小型・軽量を実現。高画質と小型化を両立した光学設計で、機動力と携帯性を損なうことなく、様々な場面で軽快に撮影が可能です。手ブレ補正効果5.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は5.0段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 EOS R3/R5使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。搭載テクノロジー。非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。ハイブリッドIS。角度ブレとシフトブレ、ふたつの手ブレを同時に補正する手ブレ補正機構。ハイブリッドIS。STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
最大径(Φmm)約74.4 長さ(mm)約63.1 質量(g)約270 フィルター直径(Φmm)52 レンズ構成9群11枚 羽根枚数9枚(絞り) 絞り22(最小) 倍率(倍)最大0.5(撮影) 撮影距離(m)0.14(最短) 画角74°00’・53°00’・84°00’(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-52II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-65B(別売) レンズ広角単焦点レンズ
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

5.5段分のISを搭載、大口径F1.8の中望遠単焦点レンズ。焦点距離135mmの明るいF1.8レンズの大きなボケ表現で、被写体を美しく際立たせます。レンズ内ISを搭載し、暗がりのシーンでのポートレート撮影やスローシャッター撮影でもブレを防いで快適な撮影が可能です。ポートレート撮影に適した大口径F1.8の中望遠レンズ。中望遠レンズのボケ表現に加え、開放F1.8の大きなボケにより、被写体を際立たせ、遠近感のある美しいポートレート撮影を可能にします。また、中望遠レンズの圧縮効果により背景が整理され、定番のバストアップ撮影はもちろん、全身撮影でも美しいボケを表現することができます。手ブレ補正効果5.5段・協調8.0段と瞳検出AF。光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により8.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。また、カメラ本体の瞳検出AFと組み合わせることで、暗いシーンでの撮影でもブレを防いで瞳をクッキリと描写することができます。※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 EOS R3使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。クローズアップ撮影が可能な最短撮影距離0.7m。被写体の一部にクローズアップして、インパクトのある近接撮影が可能な最短撮影距離0.7m、最大撮影倍率0.26倍を実現しました。抜けがよく、高い解像感で肌の質感や瞳、髪、身に着けたアクセサリーをクリアに表現し、インパクトのあるポートレート写真が撮影可能です。また、昆虫や小動物など、警戒心の強い被写体とも適度な距離をとりながら、小さな被写体を細部までくっきりと撮影可能でネイチャーフォトにも適しています。搭載テクノロジー。UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。ASC。フレア・ゴーストを大幅に低減するコーティング「Air Sphere Coating」。垂直に入る光の反射防止に効果を発揮。フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを簡単に取り除くことができるフッ素コーティング。安心して撮影に臨むことができます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。ナノUSM。キヤノンが開発した新しい超音波モーター。小型・薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。防塵・防滴。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を採用。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要あり。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
質量(g)(約)935 径(Φmm)フィルター:82 倍率(倍)最大撮影:0.26 羽根枚数絞り:9枚 寸法(Φ×mm)(約)(最大)89.2×(長さ)130.3 レンズ構成12群17枚(UDレンズ3枚) 撮影距離(m)最短:0.7 絞り最小:22 マウントRFマウント 画角(水平・垂直・対角線)15°00'・10°00'・18°00' 適応アクセサリレンズキャップE-82II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1319(同梱)、レンズフードET-88B(同梱)、PROTECTフィルター82mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 82mm(別売)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

約390gの軽量コンパクトながら、充実の機能を備えた超広角ズームレンズ。ダイナミックな風景から自然なスナップまで幅広くカバー、このレンズ1本で多彩な写真表現を楽しめます。MF設定でハーフマクロ撮影が可能。マニュアルフォーカス時は、ワイド端15mm時、0.128mまで被写体に近づいて撮影可能。最大0.52倍の撮影倍率で、被写体をクローズアップできます。手ブレ補正効果5.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離30mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離30mm、EOS R5使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。搭載テクノロジー。非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)約76.6 長さ(mm)約88.4 質量(g)約390 フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成11群13枚 羽根枚数7枚(絞り) 絞り22(15mm時)/32(30mm時)(最小) 倍率(倍)最大0.16(AF時・30mm時)/最大0.52(MF時・15mm時)(撮影) 撮影距離(m)0.28(AF時・15mm時)/0.128(MF時・15mm時)(最短) 画角100°25’~61°55’・77°20’~43°35’・110°30’~71°35’(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-67II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1116(別売)、レンズフードEW-73E(別売) レンズ超広角ズームレンズ
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

高画質と軽量化を両立したEF400mm F2.8L IS III USMの優れた光学系をRFマウントに継承。 マウントアダプターを経由しない、RFマウントレンズとすることで、カメラとレンズの一体感が向上。 画質もサイズも定評のあるEFモデルと同等を実現し、軽快な機動力で圧倒的な高画質撮影をアシストします。 蛍石2枚、スーパーUDレンズ1枚を採用し、プロ/ハイアマが常用するフラッグシップ超望遠レンズとして色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。
全長(mm)367 本体質量(g)2890 倍率(倍)最大:0.17 羽根枚数9枚 最大径(Φmm)163 フィルターサイズ(mm)Φ52 レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)最短:2.5 絞り最小:32 マウントRFマウント 画角水平:05°10′、垂直:03°30′、対角線:06°10′ アクセサリタイプレンズソフトケース LS400(同梱)、レンズフード ET-155(WIII)(同梱)、レンズショートフード ET-155B、レンズキャップ E-180E(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)
1個
1,898,000 税込2,087,800
5日以内出荷

EOS Rシステムの高性能化にあわせ、登場が待たれたプロ/ハイアマ用超望遠単焦点LレンズをRFマウント化。 プロ/ハイアマの超望遠撮影ニーズに高次元で応えます。 光学軽量化設計とメカ軽量化設計により大幅な軽量化を実現したEFモデルの光学系を継承し、蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により、第2レンズ以降の光学系を後方に集中配置したことで、小型化と軽量化を実現しています。
全長(mm)472 本体質量(g)3090 倍率(倍)最大:0.15 羽根枚数9枚 最大径(Φmm)168 フィルターサイズ(mm)Φ52 レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)最短:4.2 絞り最小:32 マウントRFマウント 画角水平:03°30′、垂直:02°20′、対角線:04°10′ アクセサリタイプレンズソフトケース LS600(同梱)、レンズフード ET-160(WIII)(同梱)、レンズショートフード ET-160B、レンズキャップ E-185-C(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)
1個
1,998,000 税込2,197,800
5日以内出荷

APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムに対応する軽量コンパクトな望遠ズームレンズ。 〇望遠レンズならではの写真表現 望遠レンズは遠くのものを大きく引き寄せて写せるだけでなく、圧縮効果やボケ味など、被写体をより魅力的に表現することが可能です。本レンズは35mm判換算で88mm~336mm相当の望遠域をカバーするため、豊かな写真表現を楽しむことができます。 〇被写体に迫れる近接撮影仕様 最短撮影距離0.73m(210mm時)、最大撮影倍率0.28倍(210mm時)。もう一歩踏み込みたい近接撮影で、被写体のディティールに迫り撮影することが可能です。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離210mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離210mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・UDレンズ 写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)92.9 質量(g)約270 倍率最大撮影0.28(210mm時)、最大撮影0.05(55mm時) 羽根枚数7(絞り) フィルター直径(Φmm)55 レンズ望遠レンズ 最大径(Φmm)69 レンズ構成8群11枚(UDレンズ2枚、非球面レンズ1枚) 撮影距離(m)最短0.73(210mm時)、最短1.0(55mm時) 絞り最小22(55mm時)、最小32(210mm時) マウントキャノン - RFマウント 画角23°20’~6°10’・15°40’~4°5’・27°50’~7°25’(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードET-60B(別売)、PROTECTフィルター 55mm(別売)
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

小型・軽量で高画質と高いコストパフォーマンスを実現、標準ズームレンズ。 焦点距離24mmスタートの広角域をカバー、小型軽量ながらレンズ内ISを搭載し、優れた描写力と携帯性を発揮します。室内でも撮影しやすい広い画角と滑らかな動きのリードスクリュータイプSTMを搭載し、Vlog撮影など動画撮影にも適しています。 〇携帯性に優れた小型・軽量設計 全長は約58mm、質量は約210g。小型軽量なEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにベストマッチなレンズとして、光学部材の選択や配置を効果的にすることにより小型・軽量化を実現。携帯性に優れ、街歩きスナップ撮影などに適しています。 〇画面全域で高画質 カメラ側での画像処理による歪曲収差補正を活用することにより、シンプルな光学設計を実現。2枚のプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することにより、小型化を実現しながらも、画面周辺まで優れた描写力の高画質を両立し、自由な構図で画作りが楽しめます。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離50mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離50mm、EOS R3使用時、 CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)58 質量(g)約210 倍率最大撮影0.11(24mm時)、最大撮影0.19(50mm時) 羽根枚数7(絞り) フィルター直径(Φmm)58 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)69.6 レンズ構成8群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)最短0.3(24mm時)、最短0.35(50mm時) 絞り最小22(24mm時)、最小32(50mm時) マウントキャノン - RFマウント 画角74°00’~40°00’・53°00’~27°00’・84°00’~46°00’(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-58II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1014(別売)、レンズフードEW-63C(別売)、PROTECTフィルター 58mm(別売)、ND8Lフィルター 58mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 58mm(別売)、クローズアップレンズ250D/58mm(別売)
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります