商品豆知識
スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。)
<「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ>
「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。
<気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー>
焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。
<「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能>
3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。
(キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。
質量(g)144(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2
有効画素数約1210万画素
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時)
インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology)
ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍
視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.)
ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)
動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90%
焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)
防塵・防滴なし
撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠)
撮像素子1/3型 CMOS
ホワイトバランスオート
撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T)
測光方式評価測光
露出補正±3段(1/3段ステップ)
絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定
動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)
ISO感度設定オート(ISO100-3200)
シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート)
映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)
静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スポーツ観戦から自然観察、レジャー、旅行、日常まで覗いたシーンを大きく引き寄せて撮れる望遠鏡。「観る・撮る」を同時に実現するポケットサイズ望遠鏡型カメラ。超望遠なのに、片手で操作しやすい約145g(メモリーカード含む)の小型軽量ボディー。0.39型・約236万ドットの高精細EVF(電子ビューファインダー)を採用しており、観たいものを観たい距離で観ながら、写真/動画を撮影できます。光学手ブレ補正(IS)とオートフォーカス(AF)搭載で、簡単・快適に操作できます。※夜間や暗いシーンでの撮影、天体観測では適していないシーンがあります。その一瞬にズームする、瞬間ステップズーム。100mm/400mm/800mm※の焦点距離を、ボタンを押すだけのワンタッチで切り替えられます。たとえばスポーツ観戦時に、試合展開を追いかけながら、瞬時に選手へズームすることが可能。ファインダーをのぞいたまま、静止画/動画撮影を行えます。※35mm判換算。100mmと400mm時は光学ズームによる切り替え。800mm時はデジタルズームのため、画質が低下します。高速連写で瞬間を捉える。最高約10コマ/秒の高速連写(連写中のフォーカスは固定)が可能です。スマートフォン連携で、画像を簡単にシェア。スマートフォンアプリ「Camera Connect」で簡単に連携でき、スマートフォンによるリモート撮影や、カメラ本体で見ている画像のリモートライブビューでの共有も可能です。※キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングさせておく必要があります。また通信環境により、ライブビューに遅延が発生します。
仕様映像エンジン:DIGIC 8
色ブラック
本体質量(g)約144
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33.4×50.8×103.2
有効画素数約1210万画素
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
ズーム(光学/デジタル)約4倍/約2倍
ファインダー電子ビューファインダー:0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)
焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)
撮像素子1/3型 CMOS ※1/2.3型CMOSセンサーの中央部分を使用
ホワイトバランスオート
撮影距離(m)(レンズ先端より)1~∞(W)/4.5~∞(T)
動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)
映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X
付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0
質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211
電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3
有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当
動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。
液晶モニター2.0型/約46万ドット
画質4K/FHD
手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。
デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X
付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0
質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211
電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3
有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。
液晶モニター2.0型/約46万ドット
画質4K/FHD
手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。
デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
RoHS指令(10物質対応)対応
かんたん・気軽なのに本格的、ポケットサイズ Vlogカメラ。【さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ】。わずか211gの超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。【高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載】。ノイズの少ないクリアな動画画質。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能。【さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン】。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。【自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ】。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。【三脚を持ち歩かなくても、内蔵のスタンドで自在な撮影が可能】。【マルチアクセスボタンに使いたい機能をカスタマイズ】。【充実した動画機能】。・肌をなめらかに修正する美肌モード搭載 ※1※2※3。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。・シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルター搭載※4。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※2 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※3 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※4 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。【専用アプリでのライブ配信機能に対応】。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始できます。
仕様映像エンジン:DIGIC X
付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0
色ホワイト
質量(g)約211(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)
電源USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.5A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3
有効画素数動画時:約1310万画素、静止画時:約1520万画素
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応
焦点距離(mm)(35mm判換算)動画時:約19mm相当、静止画時:約18mm相当
動作時間(バッテリーフル充電時)4K30P:約55分、フルHD60P:約1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。
液晶モニター2.0型/約46万ドット
手ブレ補正機能電子式
デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。