家電 :「マイク付き拡声器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひとりでの練習にも、家族みんなでも楽めるカラオケシステム。デジタル方式のワイヤレスマイク2本付属。 カラオケボックスと同じようにコードが邪魔にならない。ハウリングにも強い設計。コード付きのマイクも使用可能(別売り)。 DVDカラオケソフトやCDの演奏が可能。歌った歌をカセットテープに録音、再生も可能。
用途ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。 付属品取扱説明書、ワイヤレスマイク×2、マイクホルダー×2、マイクホルダー取付けネジ×6、背面端子保護カバー、電源コード(長さ:1.8m)、リモコン、映像接続ケーブル(約3m) 質量(kg)13.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)20 最大出力(W)58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×650×250 ディスク再生可能:DVDビデオ(リージョン2、ALL)・DVD-R/-RW・CD-G・CD-R/-RW・ビデオCD・音楽用CD 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー25cmウーハー、9.8cmツィーター アズワン品番64-3283-68 テープ使用可能:ノーマルテープ専用 待機電力(W)5
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります