家電 :「卒業証書ファイル」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太知ホールディングス<ANABAS>簡単操作CDラジカセ
簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。 20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。 分かりやすい日本語表示 1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ 2電源対応:AC電源+単2乾電池
寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm 質量(kg)(約)1.9(電池含まず) 材質ABS樹脂 レッド 仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります