1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件 付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル 質量(kg)0.15 消費電力(W)4.5 電源ACアダプタ(音声出力端子付き) 保存方法上書き録音、内部メモリー 寸法(横×縦)(mm)115×70×30 録音時間(分)60 録音方式自動
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング