家電 :「マイクロusb LAN」の検索結果
F2.8通しの口径で、超広角~広角域を幅広くカバー。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスなど、従来のVTRレンズより明らかに違う描写性能で動画撮影に威力を発揮します。デジアtル一眼レフ用atx-iシリーズと比較し大幅な小型・軽量化を実現。ジンバルでの動画撮影にも最適で、ミラーレス機に取り付けて、より小型のジンバルで動画撮影ができます。マウント面にマイクロUSB端子を装備、パソコンとの接続でユーザー自身でのフォームアップを可能としました。
付属品バヨネットフードBH-674、レンズキャップ
全長(mm)74.1
質量(g)355
倍率(マクロ最大)1:9.2/1:2.4
羽根枚数絞り羽根:9
最大径(Φmm)74.4
フィルターサイズ(mm)67
コーティングマルチコーテイング
焦点距離(mm)11-18
フォーマット形式APS-C
レンズ構成11群13枚
撮影距離(m)最短0.19/0.3
フォーカスインナーフォーカス
絞り最小F22
マウントソニーEマウント
明るさF2.8
画角104.3°~76.7°
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。