動画撮影や星景撮影に多くの愛用者を持つ、一眼レフ用レンズシリーズ・atx-iの大口径超広角ズームレンズ。atx-i 11-20mm F2.8 CF PLUSは20mm(35mm判換算30mmまで)をカバーし、スナップ撮影用途にも便利です
倍率(マクロ最大)2:8.62
羽根枚数絞り羽根:9
最大径(Φmm)89
フィルターサイズ(mm)82
コーティングマルチコーテイング
焦点距離(mm)11-20
フォーマット形式APS-C
レンズ構成12群14枚
撮影距離(m)最短0.28
フォーカスインナーフォーカス
絞り最小F22
明るさF2.8
画角104°~72°
APS-Cフォーマットで対角魚眼、フードを外せばフルサイズで全周魚眼としても楽しめる、8mmマニュアルレンズ。魚眼レンズならではの歪みを活かした、迫力のある表現ができます。小型軽量ながら、しっかりとした質感の金属鏡筒。スムーズな操作感、ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きです。絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。
付属品専用フードBH-501(バヨネット式)、フロントキャップ(かぶせ式)、リアキャップ
羽根枚数絞り羽根:7
フィルターサイズ(mm)取付け不可
焦点距離(mm)8
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)最短0.1
フォーカスマニュアルフォーカス
明るさF2.8~F22
画角180°
APS-Cフォーマットで標準となる、F1.2大口径標準マニュアルレンズ。F1.2開放からシャープな写りを楽しめます。重厚な造りの金属鏡筒。ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きでスムーズな操作感です。絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。
付属品専用フードMH-624(金属製ねじ込み式)、フロントキャップ、リアキャップ
羽根枚数絞り羽根:11
フィルターサイズ(mm)62
焦点距離(mm)33
レンズ構成7群9枚
撮影距離(m)最短0.5
フォーカスマニュアルフォーカス
明るさF1.2~F16
画角48°
トキナーのミラーレス専用レンズシリーズ・atx-mのF1.4単焦点AFレンズ。中望遠56mm(35mm判換算85mm相当)で、ポートレートやスナップ撮影に最適です。APS-Cミラーレス専用の光学設計とすることで、F1.4の大口径ながらフィルターサイズ52mmの小型サイズを実現。さらに静かで速いAFを実現するST-Mモーター(ステッピングモーター)、動画でクリックのない無段階の絞り操作を実現する絞りリングを備えています。
付属品バヨネットフードBH-525、レンズキャップ
全長(mm)72
質量(g)305
倍率(マクロ最大)1:10
羽根枚数絞り羽根:9
最大径(Φmm)65
フィルターサイズ(mm)52
コーティングマルチコーテイング
焦点距離(mm)56
フォーマット形式APS-C
レンズ構成9群10枚
撮影距離(m)最短0.6
フォーカスインナーフォーカス
絞り最小F16
マウントソニーEマウント
明るさF1.4
画角28°
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
最新の光学設計により、ワイド端16mmからテレ端28mmまでコンスタントF2.8を実現し、実用撮影領域を考慮した焦点距離を設定致しました。AT-X 16-28 F2.8 PRO FXに使用していたP-MO非球面レンズを新規に作成し、面精度、コートの改善により、ゴースト・フレアを低減させております。opera 専用の外観デザインに変更いたしました。より洗練されたデザインを施し操作性、操作感も向上しております。DCモーターと減速ギアユニットを一体成型に密封状態にすることにより、AF駆動音の静穏性を高めております。通常AF制御用センサーとして用いられている回転検出センサーではなく、高分解能でより検出精度の高いフォーカス制御による、素早いAFスピードを実現しました。フォーカスリングの回転方向をニコン・キヤノンの純正レンズと回転方向に合わせることにより違和感のない操作性を実現しております。
倍率(マクロ最大)1:5.26
羽根枚数絞り羽根:9
最大径(Φmm)89
フィルターサイズ(mm)取付け不可
コーティング新多層膜コーティング
焦点距離(mm)16-28
フォーマット形式フルサイズ
レンズ構成13群15枚
撮影距離(m)最短0.28
フォーカスフロントインナーフォーカス
絞り最小F22
明るさF2.8
画角107.1°~76.87°
定評のある高解像度と、良好なカラーバランスが魅力の高性能マクロレンズです。接写撮影の他にも風景、ポートレート撮影にも威力を発揮します。同じ焦点距離のインナーフォーカスによる等倍マクロレンズに比べて、コンパクトなサイズと軽さを実現しています。
付属品バヨネットフード BH-551、レンズキャップ、クリーニングクロス
全長(mm)95.1
質量(g)490
倍率(マクロ最大)1:1
羽根枚数絞り羽根:9
最大径(Φmm)73
フィルターサイズ(mm)55
コーティングマルチコーテイング
焦点距離(mm)100
フォーマット形式フルサイズ
レンズ構成8群9枚
撮影距離(m)最短0.3
フォーカス前玉繰り出し式
絞り最小F32
明るさF2.8
画角24.3°
F2.8通しの口径で、超広角~広角域を幅広くカバー。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスなど、従来のVTRレンズより明らかに違う描写性能で動画撮影に威力を発揮します。デジアtル一眼レフ用atx-iシリーズと比較し大幅な小型・軽量化を実現。ジンバルでの動画撮影にも最適で、ミラーレス機に取り付けて、より小型のジンバルで動画撮影ができます。マウント面にマイクロUSB端子を装備、パソコンとの接続でユーザー自身でのフォームアップを可能としました。
付属品バヨネットフードBH-674、レンズキャップ
全長(mm)74.1
質量(g)355
倍率(マクロ最大)1:9.2/1:2.4
羽根枚数絞り羽根:9
最大径(Φmm)74.4
フィルターサイズ(mm)67
コーティングマルチコーテイング
焦点距離(mm)11-18
フォーマット形式APS-C
レンズ構成11群13枚
撮影距離(m)最短0.19/0.3
フォーカスインナーフォーカス
絞り最小F22
マウントソニーEマウント
明るさF2.8
画角104.3°~76.7°
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
トキナーのミラーレス専用レンズシリーズ・atx-mのF1.4単焦点AFレンズ。準広角の23mm(35mm判換算35mm相当)で、スナップや風景+人物撮影に最適です。APS-Cミラーレス専用の光学設計とすることで、F1.4の大口径ながらフィルターサイズ52mmの小型サイズを実現。さらに静かで速いAFを実現するST-Mモーター(ステッピングモーター)、動画でクリックのない無段階の絞り操作を実現する絞りリングを備えています。
付属品バヨネットフードBH-523、レンズキャップ
全長(mm)72
質量(g)276
倍率(マクロ最大)1:10
羽根枚数絞り羽根:9
最大径(Φmm)65
フィルターサイズ(mm)52
コーティングマルチコーテイング
焦点距離(mm)23
フォーマット形式APS-C
レンズ構成10群11枚
撮影距離(m)最短0.3
フォーカスインナーフォーカス
絞り最小F16
明るさF1.4
画角63.4°
ポートレート撮影に必須ともいえる85mm F1.8の単焦点レンズ。フィルターサイズ72mmと大きな口径で、周辺まできれいな玉ボケを実現。優れた描写性能と手頃な価格設定を両立させました。
付属品バヨネットフード(BH-727)、レンズキャップ
全長(mm)93
質量(g)645
倍率(マクロ最大)1:8
羽根枚数絞り羽根:9
レンズ単焦点レンズ
最大径(Φmm)80
フィルターサイズ(mm)72
コーティングマルチコーテイング
焦点距離(mm)85
フォーマット形式フルサイズ
レンズ構成7群10枚
撮影距離(m)最短0.8
フォーカスマニュアルフォーカス
絞り最小F16
マウントソニーEマウント
明るさF1.8
画角28.5°
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
トキナーのミラーレス専用レンズシリーズ・atx-mのF1.4単焦点AFレンズ。標準の33mm(35mm判換算50mm相当)で、様々なシーンでオールマイティにお使いいただけます。APS-Cミラーレス専用の光学設計とすることで、F1.4の大口径ながらフィルターサイズ52mmの小型サイズを実現。さらに静かで速いAFを実現するST-Mモーター(ステッピングモーター)、動画でクリックのない無段階の絞り操作を実現する絞りリングを備えています。
付属品バヨネットフードBH-524、レンズキャップ
全長(mm)72
質量(g)285
倍率(マクロ最大)1:10
羽根枚数絞り羽根:9
最大径(Φmm)65
フィルターサイズ(mm)52
コーティングマルチコーテイング
焦点距離(mm)33
フォーマット形式APS-C
レンズ構成9群10枚
撮影距離(m)最短0.4
フォーカスインナーフォーカス
絞り最小F16
明るさF1.4
画角45.7°
重さは545gの超軽量、フィルターサイズは77mmの小ささ。APS-Cフォーマット専用設計とすることで、600mm(35mmフルサイズ換算900mm)としては圧倒的なコンパクトサイズを実現しました。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離1.77m、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-775(金属製ネジ込み式)
質量(g)545(Tマウントは除く)
フィルター直径(Φmm)77(リア34)
レンズ望遠ミラーレンズ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)88.6×125
焦点距離(mm)600
レンズ構成8群8枚
撮影距離(m)最短1.77
フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス
明るさF8(固定)
1kgを大きく切る725gの軽さ。APS-Cフォーマット専用設計とすることで、900mm(35mmフルサイズ換算1,350mm)としては圧倒的なコンパクトサイズを実現しました。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離2.61m、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-861(金属製ネジ込み式)
質量(g)725(Tマウントは除く)
フィルター直径(Φmm)86(リア34)
レンズ望遠ミラーレンズ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)96.1×168
焦点距離(mm)900
レンズ構成7群7枚
撮影距離(m)最短2.61
フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス
明るさF11(固定)
重さは235gの超軽量、フィルターサイズは46mmの小ささ。短い缶コーヒー(250ml)より一回り小さい、超コンパクトサイズの300mm(APS-Cのため、35mmフルサイズ換算450mm相当)。標準レンズと比べても同等か、それ以上に軽く扱いやすい大きさに収まります。ブレにシビアな超望遠でも、最新のミラーレスカメラならISO感度を上げて、手持ちで超望遠スナップが楽しめます。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離0.92m(92cm)、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-461(金属製ネジ込み式)
質量(g)235(Tマウントは除く)
フィルター直径(Φmm)46(リア34)
レンズ望遠ミラーレンズ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)61×74.5
焦点距離(mm)300
レンズ構成8群8枚
撮影距離(m)最短0.92
フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス
明るさF7.1(固定)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。