MOBICOOLミルククーラー。
GAGGIAのアニマDXと組み合わせる事でミルクを衛生的に冷やしておくことが可能。
ボタンはオンオフのみで操作もありません。
ミルクを入れる容器は約1リットル。ガラス容器のため色やにおいがつきづらく衛生的です。
付属品電源コード、取扱説明書
質量(kg)1.7(アダプター別)
容量(mL)ミルクカラフェ:1110
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×215×190
冷却温度(℃)1~7(室温による)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
家でも車でも、楽しく使えるポータブル冷凍冷蔵庫。350ml缶が19本収納できます。
1℃単位で温度設定ができるので、冷蔵庫あるいは冷凍庫として使用できます。ドメティック社製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×344×261
定格内容積(L)14.5
質量(kg)9.5
電源AC100V/DC12V
定格消費電力(W)40
冷却方式コンプレッサー
使用環境温度(℃)16~32
設定可能温度(℃)プラス12~マイナス20
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。