家電 :「弁当箱炊飯器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。 5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。 マイコン制御で操作もとても簡単です。 内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L) 仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約 付属品しゃもじ、計量カップ 材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ 消費電力(W)430 定格電圧(V)100(50/60Hz) 本体質量(kg)2.3 電源コード(m)約1(コードリール式) 加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227 保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

付属品しゃもじ、計量カップ 材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング) 寸法(mm)236×215×195 質量(kg)1.75 容量(L)3合(0.54) 消費電力(W)280 定格電圧AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 色(本体)ホワイト 保温効力(℃)76~81
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります