家電 :「強化ガラス ドア」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル操作で誰でも使いやすく! よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。 とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。 出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。
付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書 材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS 質量(kg)本体:約12 ホワイト 区分A(単機能電子レンジ) 出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍 容量(L)約18 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.4 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180 発振周波数2450MHz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262 電源周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320 タイマー0-15分(解凍30分) 皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270 年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz) 省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります