家電 :「玄米 炊飯 器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。 5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。 マイコン制御で操作もとても簡単です。 内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L) 仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約 付属品しゃもじ、計量カップ 材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ 消費電力(W)430 定格電圧(V)100(50/60Hz) 本体質量(kg)2.3 電源コード(m)約1(コードリール式) 加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227 保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

付属品しゃもじ、計量カップ 材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング) 寸法(mm)236×215×195 質量(kg)1.75 容量(L)3合(0.54) 消費電力(W)280 定格電圧AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 色(本体)ホワイト 保温効力(℃)76~81
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

付属品しゃもじ、計量カップ 材質【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ 寸法(mm)234×274×205 質量(kg)2.3 消費電力(W)350 定格電圧AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 加熱方式電熱盤(ヒーター) モード白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱 炊飯容量【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります