2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品しゃもじ、計量カップ 材質【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ 寸法(mm)234×274×205 質量(kg)2.3 消費電力(W)350 定格電圧AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 加熱方式電熱盤(ヒーター) モード白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱 炊飯容量【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

付属品しゃもじ、計量カップ 材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング) 寸法(mm)236×215×195 質量(kg)1.75 容量(L)3合(0.54) 消費電力(W)280 定格電圧AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 色(本体)ホワイト 保温効力(℃)76~81
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります