家電 :「スティック型PC」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)
付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)
色ブラック
質量(g)40
電源(V)USB電源 5/500mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16
最大解像度Full HD (1920×1080)
無線通信方式IEEE 802.11b/g/n
アクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point
通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)
音声出力HDMI端子
動作温度範囲(℃)0~40
映像出力HDMI端子(RCA)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。