端末の音楽をリモコンで操作可能
(再生/一時停止/音量UP/音量DOWN/曲送り/曲戻し)
音楽再生(A2DP) / ワンセグ音声(SCMS-T)に対応
ハンズフリー通話対応
イヤホン部にマグネット搭載、首掛け時の落下を防止
付属品イヤーパッド S,M,L 3サイズ、充電ケーブル
質量(g)60
接続方式Bluetooth
通信方式Ver5.0
イヤホン形状カナル型
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
仕様SCMS-T:対応
付属品USB充電ケーブル(5V)(約75cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド
色ブラック
質量(g)5
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×58×29
連続使用時間(時間)最大約5
充電時間(時間)約2
電源供給リチウムポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 (Class2準拠)
Bluetooth4.2
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間最大約160時間
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
マルチポイント2台
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様(連続待受時間)最大約30日
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取扱説明書
色ブラック
質量(g)13(耳掛けフックを除く)
本体寸法(mm)20×62×34
接続方式Bluetooth
充電時間約2時間
電源供給リチウムポリマー電池
通信可能距離(m)(無線)約10以内
ケーブル長(cm)約75
通話時間(連続)最大約24時間
BluetoothBluetooth Ver.4.2 CSR 8615 IC(Class2準拠)
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。
Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。
長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。
USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様SCMS-T:非対応
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個)
色ブラック
質量(g)11(耳掛けフックを除く)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37
連続使用時間(時間)最大約20
充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時
電源供給リチウムイオンポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠)
Bluetooth5.2
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間最大約15日
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
マルチポイント非対応
対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・ワンセグ音声やmicroSDカードの音楽・音声を聴くことができます。
マルチポイントに対応しておりません。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
お好みの音質を6種類から選べるイコライザー機能付。POP/ROCK/JAZZ/BASS/VOCAL/FLAT
microSDカードの音楽データを再生可能。
フォルダ飛ばし、リジューム機能付。(エンジンOFF直前の曲を記憶再生)
(最大容量64GB、最大転送速度Class10、MP3/WAVファイル対応。)
車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の再生曲が自動で一時停止。
エンジンをONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。
3つのモードから選べるLEDイルミネーション。(青点灯、赤点灯、レインボー点灯)
エンジンを切っても、最後の発光モードを記憶するメモリー機能付。
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換するDC充電器付。
本製品の操作ができるカードリモコン付属。
ケーブル長(m)L側/R側 各約2
仕様SCMS-T対応、マルチポイント非対応
付属品DC充電器(12V/24V)/リモコン(ボタン電池CR2032×1個使用)/スピーカー固定用両面テープ×2
色ブラック
質量(g)265、(DC充電器)20
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)70×65×67、(DC充電器)30×31×63
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大2.4
最大出力3W×2個
入力インピーダンス4Ω
通信可能距離(m)(無線)約10以内
無線通信方式Bluetooth Ver.4.2
周波数帯域(Hz)150Hz-20kHz
プロファイル対応:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
音声【microSDカード再生機器対応音声フォーマット】MP3/WAV、ビットレート:32~320kbps、サンプリング周波数:8~48kHz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。