家電 :「無線LAN USB」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません) 付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm) ブラック 質量(g)40 電源(V)USB電源 5/500mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16 最大解像度Full HD (1920×1080) 無線通信方式IEEE 802.11b/g/n アクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point 通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります) 音声出力HDMI端子 動作温度範囲(℃)0~40 映像出力HDMI端子(RCA)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

赤外線リモコン対応の家電製品をiPhoneやスマホのアプリで操作。 かさばるリモコンを1つにまとめて家電を一括操作。 プリセット(登録済みリモコン)機能付き。 登録のない機器も操作できる学習機能付き。 外出先から家電を操作可能。 【対応リモコン】赤外線リモコン各種:エアコン/テレビ/ホームオーディオ/BDプレイヤー/リモコンで調光する照明
仕様【赤外線部】セキュリティ:WPA2、周波数:38kHz、リモコン送信距離:4m、リモコン有効範囲:水平方向360°/垂直方向180° ブラック 質量(g)28 電源5V/1A以上のUSB-Aポート 対応機種Wi-Fi接続に対応した端末、iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン※対応環境:Wi-Fiルーターが設置されたローカルネットワーク内 入力5V/0.5A 動作環境温度:0~40℃ 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、通信周波数帯域:2.4GHz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×19
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります