家電 :「電池充電器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様(連続待受時間)最大約30日
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取扱説明書
色ブラック
質量(g)13(耳掛けフックを除く)
本体寸法(mm)20×62×34
接続方式Bluetooth
充電時間約2時間
電源供給リチウムポリマー電池
通信可能距離(m)(無線)約10以内
ケーブル長(cm)約75
通話時間(連続)最大約24時間
BluetoothBluetooth Ver.4.2 CSR 8615 IC(Class2準拠)
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
●2つ使いでステレオ再生、1つ使いで運転時の片耳イヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約3回充電可能、イヤホンをピタっと収納できる磁石付き。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
(※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。)
音楽再生時間は1回の充電で約2.5時間。充電ケースと併用で最大約7.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
ケーブル長(cm)約30
仕様【マルチポイント】非対応
付属品USB充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個/取扱説明書
色ホワイト
質量(g)本体:12、充電ケース:45
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×23×18、充電ケース:93×30×36
充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約2
電源供給リチウムポリマー電池
BluetoothBluetooth Ver.4.2
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
待ち受け時間(時間)(最大)約24
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状カナル型
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)(最大)約2.5
通話時間(時間)(最大)約2
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
イヤホン本体はIP67の防水規格で、浸水・水洗い可能。
IPX7:水中への浸漬に対する保護。真水の入ったタンクに水面下0.15~1mで30分間、水中に浸かっても有害な影響がない。
充電ケースはUSB-Aポート付。2200mAh電池搭載で緊急時はモバイルバッテリーとして使用可能。
充電ケースはPSE適合品および安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約104.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、蓄電回数:約500回
色ブラック
質量(g)本体:3.9(片側)、充電ケース:90
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×23×25、充電ケース:80×32×50
バッテリーリチウムポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)2200
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.0 class2
防水保護等級IP67
インピーダンス(Ω)16 1kHz/1V
ドライバーユニット(Φmm)6.5(ダイナミック型)
蓄電時間(時間)約5
音圧感度(dB)98±2
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)音楽:(最大)約4.5
連続待受時間(最大)約24時間
対応コーデックSBC
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)(最大)約3
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・ワンセグ音声やmicroSDカードの音楽・音声を聴くことができます。
マルチポイントに対応しておりません。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
お好みの音質を6種類から選べるイコライザー機能付。POP/ROCK/JAZZ/BASS/VOCAL/FLAT
microSDカードの音楽データを再生可能。
フォルダ飛ばし、リジューム機能付。(エンジンOFF直前の曲を記憶再生)
(最大容量64GB、最大転送速度Class10、MP3/WAVファイル対応。)
車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の再生曲が自動で一時停止。
エンジンをONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。
3つのモードから選べるLEDイルミネーション。(青点灯、赤点灯、レインボー点灯)
エンジンを切っても、最後の発光モードを記憶するメモリー機能付。
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換するDC充電器付。
本製品の操作ができるカードリモコン付属。
ケーブル長(m)L側/R側 各約2
仕様SCMS-T対応、マルチポイント非対応
付属品DC充電器(12V/24V)/リモコン(ボタン電池CR2032×1個使用)/スピーカー固定用両面テープ×2
色ブラック
質量(g)265、(DC充電器)20
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)70×65×67、(DC充電器)30×31×63
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大2.4
最大出力3W×2個
入力インピーダンス4Ω
通信可能距離(m)(無線)約10以内
無線通信方式Bluetooth Ver.4.2
周波数帯域(Hz)150Hz-20kHz
プロファイル対応:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
音声【microSDカード再生機器対応音声フォーマット】MP3/WAV、ビットレート:32~320kbps、サンプリング周波数:8~48kHz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。