タッチディスプレイ搭載の多機能充電ケース付きフルワイヤレスイヤホン。耳にフィットするカナルタイプです。着信応答や拒否、音楽再生・音量設定、アラーム設定、ANC設定等、様々な設定や操作をケースの画面タッチで簡単に操作が可能です。高音質コーデックAAC対応。周囲の音をシャットアウトして音楽に集中できるANC設定や、外音取込機能搭載とシーンに併せた使用が可能。
仕様●充電:USB-C5V0.5A イヤホン最大1時間、ケース約1.5時間(音楽再生約5時間)●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz
付属品充電用USB A-Cケーブル、イヤホンパッド(S/M/L)各2個、保証書
寸法(mm)イヤホン:幅24×高さ32.5×奥行17、充電ケース:幅62×高さ51×奥行26
質量(g)イヤホン(片耳):5、ケース:47
再生周波数帯域(Hz)20~20k
無線Bluetooth Ver.5.4
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)Φ13
音圧感度(dB)ANC:-25
対応コーデックAAC/SBC
無線距離(m)10以内
対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP
1組
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。