料理に合わせたモード設定(加熱モード、低温モード)。すき間に立てて収納が可能
材質本体ケース:PBT樹脂、ポリプロピレン トッププレート:耐熱ガラス
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)定温調理:5段階(60・80・160・180・200℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×250×60
底径(Φmm)対応鍋底:120~180
アズワン品番64-9097-64
電源コード(cm)180
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
500mlのペットボトルより小さい本体サイズ。8段階の火力調節機能付き
用途一人暮らしやアウトドアなど色々な場面で使える
材質本体ケース:PA66樹脂 トッププレート:耐熱ガラス
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×19.5×5.5
底径(Φmm)対応鍋底:100~140
アズワン品番64-9097-63
電源コード(cm)180
火力調節加熱調理:8段階100W~800W
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
8段階の加熱モード、9段階の低温モード。5℃刻みで使える保温機能。フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
材質本体ケース:ABS樹脂 トッププレート:耐熱ガラス
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
温度(℃)保温調理:30~90(5℃刻み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約286×363×59
アズワン品番64-9097-65
電源コード(cm)180
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
・食品を保温できるシリコーンマット。マット表面の温度を2段階で設定可能(80℃/100℃)。・丸めて保管できるのでコンパクトに収納できます。・平らなマットなので汚れたらサッと拭きとれる。・ボタンを操作せず2時間経過すると自動で電源OFFになります。保温中の誤操作防止のボタンロック機能付。・
用途帰りが遅い人に暖かい食事を提供できます。晩酌等ゆっくり食事する際に便利です
仕様使用可能な食器や鍋:耐熱温度120℃以上のもの※耐熱素材ではないガラス製のものや熱に弱い容器はご使用いただけません
付属品電源コード、収納袋、面ファスナー
材質シリコーン、PC
色ベージュ
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)80/100
耐熱温度(℃)シリコーン:200
コード長さ(cm)約180
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
水量や中の様子がひと目でわかるガラス製
お湯に匂いがつきにくいガラス製※メーカー比
取り外し可能な洗えるフィルター付
湯沸かし中はLEDが点灯
安心の空焚き防止機能付
ワンタッチでふたが開きます
材質本体:耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス/給電スタンド:ポリプロピレン
色ブラック
電源AC100V 550/60Hz 共有
定格消費電力(W)900
機能空焚き防止機能
最大容量(L)1
コード長さ(cm)120
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1台で何役も活躍(茹でる・煮る・温める・沸かす・保温など)。5℃刻みの温度設定と1分単位のタイマーでうまみを引き出す調理ポット。大人数のお茶出しにも対応できる1.5Lの大容量。中身を見ながら水分量を目盛ではかれる。広口だから材料投入もラクラク。おたまを入れたまま蓋ができ、開閉も軽くてかんたん。耐熱ビニール袋を使用して低温調理や同時調理も可能
付属品レシピブック、茶こし
材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス
容量(L)最大1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
電源コード(m)1.2
機能(保温) 45~95℃までの5℃刻み
温度調節範囲(℃)45~95
保証期間1年
タイマー設定1~180分の1分刻み(可能時間)
温度設定12段階(45~95℃までの5℃刻み+沸騰)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。