家電 :「取り付け台」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)150×85×25 質量(g)200 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1 材質マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm)Φ約88×67 質量(g)約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

自由に曲げられる脚を持つ小型三脚 平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。 通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。 針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。 脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。 上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。 取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。 雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
ねじ規格1/4インチオス 脚長(cm)約22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アルミボールヘッドをロックレバーでスムーズに調節ができる雲台です。デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどを取付け、。角度や方向を素早く調節することができ、シャッターチャンスを逃しません。自在に角度調節が可能なボールドヘッドを搭載。ボールヘッドはロックレバーで固定できるため、接続機器の角度をスムーズに調節可能。カメラで利用されている1/4ネジを搭載しており、一般的な三脚やカメラに取り付けてご利用いただけます。・三脚ネジ:1/4インチ(オス)。・三脚用穴:1/4インチ(メス)
用途デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどの取り付け・固定に 仕様【三脚ネジ】1/4インチ(オス) /【三脚用穴】1/4インチ(メス) ブラック 質量(g)170 保証期間初期不良のみ 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×40×60 耐荷重(g)(最大)500
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ボールヘッドで角度自在の雲台です。自在に角度調節可能なボールヘッドはスクリュー式のネジで固定できます。デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどを取付け、角度や方向を素早く調節することができます。カメラで利用されている1/4ネジを搭載しており、一般的な三脚やカメラに取り付けてご利用いただけます。・三脚ネジ:1/4インチ(オス)。・三脚用穴:1/4インチ(メス)
用途デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどの取り付け・固定に 仕様【三脚ネジ】1/4インチ(オス) /【三脚用穴】1/4インチ(メス) ブラック 質量(g)50 保証期間初期不良のみ 寸法(縦×横×奥行)(mm)60×55×42 耐荷重(g)(最大)500
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります