家電 :「acアダプター USB c」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約590
消費電力(W)10(待機消費電力1以下)
電源ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×200×28
液晶パネルa-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800
到達距離(m)リモコン:3以内(リモコン受光部正面から)
保証期間1年
入力端子アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W(ステレオ)
対応フォーマットビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT
受信周波数UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
発売年2022年
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
据置・壁掛け・車載の3Way視聴スタイル!。AC・DC・内蔵バッテリーに加えてUSB-C端子搭載で4電源に対応した15.6インチ液晶ポータブル地デジテレビです。テレビの無いお部屋での視聴はもちろん、ドライブにアウトドアにいつでもどこでもお好きな番組観られます。DVDプレーヤー等と接続できるよう外部機器入力端子はHDMIとAV(RCA)の2系統に対応。USBメモリーに保存されたデータをお楽しみいただけるメディアプレーヤーソフトも搭載しています。※本商品にモバイルバッテリーは付属していません。出力DC5V3A以上のものを推奨します
付属品リモコン(試験電池付)、ACアダプター、車載用DC12Vシガーソケットアダプター、USB電源ケーブル、TV受信簡易アンテナ、車載用バッグ、イヤホン、miniB-CASカード、AVじぇーぶる、取扱説明書、保証書
質量(kg)1(バッテリー含む)
消費電力(W)約20(待機時約1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×232×27
バッテリーLi-po 7.4V 2500mAh 18.5Wh(充電/駆動時間の目安:充電約3時間/駆動約1.5時間)
液晶モニター15.6inchTFT(TN) / LEDバックライト / 1366×768RGB
スピーカー出力(mW)3000+3000
定格電源[ACアダプター]入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC5V-3.0A,9V-2.22A,12V-1.67A、[車載用シガーアダプター]入力:DC12V 出力:DC5V-3.0A
出入力端子AV入力・HDMI入力・イヤホン出力・miniB-CASスロット・アンテナ入力・USB2.0ポート×2(録画用/メディアプレーヤー用)
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日
作動温度(℃)0~40(結露なきこと)
再生可能ファイル形式<音楽>MP3,WMA,WAV<動画>MP4,MPEG-PS,WMV,AVI<画像>JPEG,BMP<テキスト>TXT
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)
付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)
質量(g)2360
消費電力(W)26
電源DC12V3A AC100V 50/60Hz
スピーカー3)+3)
受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)
端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子
画面サイズ21.5インチワイドTN液晶
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。